WOODHEAD 1300830252 Καρούλι καλωδίου Industrial Duty, 14/3 SOW, Μήκος καλωδίου 15.24 m, Σύνδεσμος 15A

Είδος: CH2UHG Μοντέλο: 1300830252Κωδ. Cross: 9358-1547
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Reel
ΕπένδυσηΣκόνη Επίστρωση
καλώδιο Μήκος50 πόδια.
Βάθος13.5 "
Ύψος14.5 "
Στέγαση ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός δοχείων1
Πλάτος9.62 "
Μέγεθος καλωδίου (AWG)14

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • POW-R-MITE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκαλώδιο ΜήκοςΎψοςΑριθμός αγωγώνΑριθμός δοχείωνΠλάτοςΤιμή
Σετ καρούλι WOODHEAD 1300830076 | CH2BYT H05040007 1300830076------
RFQ
WOODHEAD 1300830291 Ρολά συγκόλλησης, Καλώδιο συγκόλλησης 2/0, Μήκος καλωδίου 12.19μ | CH2BZL ERA4940 130083029140 πόδια.15.32 "1-1"-
RFQ
WOODHEAD 1300830289 Καρούλι συγκόλλησης, 2 καλώδια συγκόλλησης AWG, μήκος καλωδίου 15.24μ | CH2BZN ERA4250 130083028950 πόδια.15.32 "1-1"-
RFQ
WOODHEAD 1300830288 Ρολά συγκόλλησης, 1 Καλώδιο συγκόλλησης AWG, Μήκος καλωδίου 15.24μ | CH2BZP ERA4150 130083028850 πόδια.15.32 "1-1"-
RFQ
WOODHEAD 1300830287 Ρολά συγκόλλησης, 1/0 Καλώδιο συγκόλλησης, Μήκος καλωδίου 12.19μ | CH2BZR ERA4040 130083028740 πόδια.15.32 "1-1"-
RFQ
WOODHEAD 1300830286 Ρολά συγκόλλησης, χωρίς καλώδιο | CH2BZU ERA4000 1300830286-15.32 "1-1"-
RFQ
WOODHEAD 1300830858 Καλώδιο καλωδίου, με συνδετήρα | CH2DFQ V310346000 1300830858------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1300830252 Καρούλι καλωδίου Industrial Duty, 14/3 SOW, Μήκος καλωδίου 15.24 m, Σύνδεσμος 15A