WOODHEAD 1300480019 Cordset, M12 TO RJ45, 30m

Είδος: CH3ATH Μοντέλο: 1300480019Σταυρός: E16A06002M300
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WOODHEAD 1300480023 Cordset, M12 TO RJ45, 50m | CH2BUY E16A06002M500 1300480023-
RFQ
WOODHEAD 1300480022 Cordset, M12 TO RJ45, 45m | CH2BVA E16A06002M450 1300480022-
RFQ
WOODHEAD 1300480015 Κορδόνι, M12 TO RJ45, 10m | CH3ATK E16A06002M100 1300480015-
RFQ
WOODHEAD 1300480205 Κορδόνι, M12 TO RJ45, 1m | CH3ATL E16A06002M010 1300480205-
RFQ
WOODHEAD 1300480021 Κορδόνι, M12 TO RJ45, 40m | CH3BBL E16A06002M400 1300480021-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1300480019 Cordset, M12 TO RJ45, 30m