WOODHEAD 1200840008 Αρσενικό δοχείο, 4 πόλων, μήκος 11.81 ίντσες

Είδος: CH3DJG Μοντέλο: 1200840008Cross Ref: WR4006A18C300
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό δοχείο
Τύπος καλωδίουΟδηγεί
Τύπος ζεύξηςΕξωτερικό νήμα
Κέιγουεϊμονόκλινο
Μήκος0.3m
Τοποθέτηση μεγέθους νήματος1/2 "- 14 NPT
Αριθμός Πολωνών4
προσανατολισμόςΕτερόφυλη
Εύρος θερμοκρασίας-25 έως 90 βαθμούς Γ
ΧαρακτηριστικάΆντρας
Μέγεθος καλωδίου (AWG)22

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ultra-Lock

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ζεύξηςΤοποθέτηση μεγέθους νήματοςΑριθμός ΠολωνώνΧαρακτηριστικάΤιμή
WOODHEAD 1200840028 Αρσενικό δοχείο, 4 πόλων, M16x1.5 Νήμα, καρφίτσες PCB, 5.00mm Stand-off | CH3DJB WR4U46000 1200840028Εξωτερικό νήμαM16 x 1.54Άντρας-
RFQ
WOODHEAD 1200840029 Υποδοχή Ethernet, 4 Πόλων, Ευθεία, 5.00 mm Stand Off | CH3DJC WR4U40000 1200840029Εσωτερικό νήμαM16 x 1.54Γυναίκα-
RFQ
WOODHEAD 1200840002 Αρσενικό δοχείο, 4 πόλων, 30 εκ., 1/4 NPT 22 Μέγεθος, PVC | CH3DJD WR4A06A18C300 1200840002-----
RFQ
WOODHEAD 1200840010 Αρσενικό δοχείο, 5 πόλων, 30 cm, 1/4 NPT, 22 Μέγεθος, PVC | CH3DNU WR5A06A18C300 1200840010-----
RFQ
WOODHEAD 1200845096 Αρσενικό δοχείο, 8 Pole, M16 x 1.5 Thread, 11.81 Inch Length | CH3EGN WR8U26E02C300 1200845096Εξωτερικό νήμαM16 x 1.58Άντρας-
RFQ
WOODHEAD 1200840005 Αρσενικό δοχείο, 4 πόλων, 30 εκ., Μέγεθος 22 PVC | CH3EGR WR4J46E03C300 1200840005-----
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOODHEAD 1200840008 Αρσενικό δοχείο, 4 πόλων, μήκος 11.81 ίντσες