Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WOLO 719 Air Horn Electric 5-3 / 4 σε μήκος 12vdc | AG3EXY 33ΗΕ40

WOLO 719 Air Horn Electric 5-3/4 Σε Μήκος 12vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3EXY Μοντέλο: 719Cross Ref: 33HE40

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€111.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Horn
Ενισχυτές16
Ντεσιμπέλ123.5 dB
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Για χρήση OnΑυτοκίνητα, φορτηγά και φορτηγά
Ύψος4 37 / 64 "
Μήκος5.75 "
ΥλικόABS πλαστικό
Βάσηενιαία Stud
Πίεση10 σε 12 PSI
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρικό
Τάση12 VDC
Πλάτος568567 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.756
Ύψος πλοίου (cm)28.58
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8531800030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WOLO 719 Air Horn Electric 5-3/4 Σε Μήκος 12vdc
€111.35 /μονάδα