WKM DYNACENTRIC 08-B5123-02-S02-11 / HL Βαλβίδα πεταλούδας από ανοξείδωτο χάλυβα 8 In | AC6HUW 33Z830

WKM DYNACENTRIC 08-B5123-02-S02-11/HL Βαλβίδα πεταλούδας από ανοξείδωτο ατσάλι 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6HUW Model: 08-B5123-02-S02-11/HLCross Ref: 33Z830

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,574.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πεταλούδας
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι A351 Gr. CF8M
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.11.75 "
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME B16.5, ASME B16.34 Steel Valves, ASME / FCI 70-2 Control Valve leakage, MSS-SP - %% Quality Castings, US Coast Guard Κατηγορία Α
Υλικό δίσκουΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός
Υλικό γραμμήςPTFE
Λουγκ Ντία.13-1 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Μέγεθος σωλήνα8"
ΣτυλΙούλιος
Θερμ. Εύρος-20 έως 500 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8481803075
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Τύπος λαβήςΑριθμός οπών μπουλονιώνΜέγεθος σωλήναΣτυλΤιμή
WKM DYNACENTRIC 03-B5110-02-S02-11/HL Βαλβίδα πεταλούδας από άνθρακα-ατσάλι, 3 ιντσών | AC6HUL 33Z821 03-B5110-02-S02-11/HLΧάλυβας άνθρακα A216 Gr.WCC6"Μοχλός43"Όστια€1,099.84
WKM DYNACENTRIC 04-B5110-02-S02-11 / HL Butterfly Valve Carbon Steel 4 In | AC6HUM 33Z822 04-B5110-02-S02-11/HLΧάλυβας άνθρακα A216 Gr.WCC7.5 "Μοχλός84"Όστια€1,326.68
WKM DYNACENTRIC 06-B5110-02-S02-11 / HL Βαλβίδα πεταλούδας Χάλυβας άνθρακα 6 In | AC6HUN 33Z823 06-B5110-02-S02-11/HLΧάλυβας άνθρακα A216 Gr.WCC9.5 "Μοχλός86"Όστια€2,019.98
WKM DYNACENTRIC 08-B5110-02-S02-11 / HL Butterfly Valve Carbon Steel 8 In | AC6HUP 33Z824 08-B5110-02-S02-11/HLΧάλυβας άνθρακα A216 Gr.WCC11.75 "Το όχημα λειτουργεί88"Όστια€2,765.28
WKM DYNACENTRIC 10-B5110-02-S02-11 / WG Butterfly Valve Carbon Steel 10 In | AC6HUQ 33Z825 10-B5110-02-S02-11/WGΧάλυβας άνθρακα A216 Gr.WCC14.25 "Το όχημα λειτουργεί1210 "Όστια€5,330.42
WKM DYNACENTRIC 12-B5110-02-S02-11 / WG Butterfly Valve Carbon Steel 12 In | AC6HUR 33Z826 12-B5110-02-S02-11/WGΧάλυβας άνθρακα A216 Gr.WCC17 "Το όχημα λειτουργεί1212 "Όστια€7,077.75
WKM DYNACENTRIC 03-B5123-02-S02-11 / HL Βαλβίδα πεταλούδας από ανοξείδωτο ατσάλι 3 In | AC6HUT 33Z827 03-B5123-02-S02-11/HLΑνοξείδωτο ατσάλι A351 Gr. CF8M6"Μοχλός43"Ιούλιος€2,179.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WKM DYNACENTRIC 08-B5123-02-S02-11/HL Βαλβίδα πεταλούδας από ανοξείδωτο ατσάλι 8 ιντσών
€5,574.65 /μονάδα