Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIREMOLD V518 Raceway Elbow Εξωτερικό | AD3FUE 3YY49

WIREMOLD V518 Raceway Elbow Εξωτερικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3FUE Μοντέλο: V518Σταυρός: 3ΕΕ49

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξωτερικός αγκώνας
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
Ύψος0.53 "
Μήκος2.75 "
ΥλικόΑτσάλι
ΥποκατηγορίαΑγκώνες
Πλάτος0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΥποκατηγορίαΠλάτοςΤιμή
WIREMOLD 502 Raceway Bushing Steel | AD3FTZ 3YY44 5020.53 "Πυκνός0.5 "Κουζίνες0.75 "€0.87
WIREMOLD V506 Raceway Cover Connect | AD3FUB 3YY46 V5060.75 "Κάλυμμα σύνδεσης0.75 "Καλύμματα0.53 "€1.23
WIREMOLD V511 Raceway Ebow Flat | AD3FUC 3YY47 V5110.53 "Επίπεδο αγκώνα 90 μοιρών2.75 "Αγκώνες0.75 "€5.76
WIREMOLD V517 Raceway Elbow Interior | AD3FUD 3YY48 V5170.53 "Εσωτερικός αγκώνας3.25 "Αγκώνες0.75 "€7.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIREMOLD V518 Raceway Elbow Εξωτερικό
€5.97 /μονάδα