WIRECRAFTERS SD688RW Διαχωριστικό συρμάτινο συρόμενο πόρτα | AC6QJA 35W588

WIRECRAFTERS SD688RW συρμάτινο χώρισμα συρόμενης πόρτας

Στοιχείο: AC6QJA Μοντέλο: SD688RWCross Ref: 35W588
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,337.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυρόμενη πύλη
Συμμόρφωση εταιρείαςRIA
ΚατασκευήΠλατεία 2 x 2 ", 10 ga., Welded Wire Mesh
Ύψος πόρτας8.02ft.
Μέγεθος πόρτας6W x 8 πόδια. H
Τύπος πόρταςΟλίσθηση
Πλάτος πόρτας6ft.
φινίρισμαΓκρι παλτό σε σκόνη
ΛειτουργίαΕπιτρέπει την πρόσβαση στο εσωτερικό κλουβί ή μέσω κλουβιού με συρόμενη πόρτα
Gauge10 γκα
Ύψος8ft.
ΥλικόΑτσάλινο σύρμα με πτυχωτό πλέγμα
Δημοσίευση ύψους8 '5-1 / 4 "
Δημοσίευση υλικούΣωλήνωση από χάλυβα
Δημοσίευση πλάτους2"
Δημοσιεύσεις2 x 2 "x 14 ga. Τετράγωνη σωλήνωση
Πλάτος6 '4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 97.2
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ7314496000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος πόρταςΠλάτος πόρταςΎψοςΔημοσίευση ύψουςΠλάτοςΤιμή
WIRECRAFTERS SD388RW Συρόμενο συρματόσχοινο συρμάτινο διαμέρισμα | AC6QHX 35W585 SD388RW8.02ft.3ft.8ft.8 '5-1 / 4 "3 '4 "€923.42
RFQ
WIRECRAFTERS SD488RW Διαχωριστικό συρματόσχοινο με συρόμενη πόρτα | AC6QHY 35W586 SD488RW8.02ft.4ft.8ft.8 '5-1 / 4 "4 '4 "€1,026.97
RFQ
WIRECRAFTERS SD588RW Διαχωριστικό συρματόσχοινο με συρόμενη πόρτα | AC6QHZ 35W587 SD588RW8.02ft.5ft.8ft.8 '5-1 / 4 "5 '4 "€1,210.86
RFQ
WIRECRAFTERS SD888RW Διαχωριστικό συρματόσχοινο συρόμενη πόρτα AC6QJB 35W589 SD888RW8.02ft.8ft.8ft.8 '5-1 / 4 "8 '4 "€1,483.49
RFQ
WIRECRAFTERS SD1088RW Συρόμενη Πόρτα Συγκολλημένο Σύρμα | AC6QJC 35W590 SD1088RW8.02ft.1ft.8ft.8 '5-1 / 4 "10 '4 "€1,781.18
RFQ
WIRECRAFTERS SD31010RW Συρόμενη θωρακισμένη συρματόσχοινο | AC6QJF 35W593 SD31010RW10.02ft.3ft.10ft.10 '5-1 / 4 "3 '4 "€1,191.87
RFQ
WIRECRAFTERS SD41010RW Συρόμενο συρματόπλεγμα με συρόμενη πόρτα | AC6QJG 35W594 SD41010RW10.02ft.4ft.10ft.10 '5-1 / 4 "4 '4 "€1,313.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIRECRAFTERS SD688RW συρμάτινο χώρισμα συρόμενης πόρτας
€1,337.33 /μονάδα