Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WINTERS INSTRUMENTS PEM1441LF Μανόμετρο Πίεση 2-1/2 ίντσα 0 έως 200 psi | AH7HHE 36TV90

WINTERS INSTRUMENTS Πίεση μετρητή PEM1441LF 2-1/2 ίντσα 0 έως 200 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7HHE Μοντέλο: PEM1441LFCross Ref: 36TV90

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση ΥλικόΑτσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚέντρο πίσω
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Dial Μέγεθος2.5 "
Υλικό φακούπλαστικός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Πρωτογενής εφαρμογήΧωρίς μόλυβδο
Σειράαπό 0 έως 200
Υλικό αισθητήραΧαλκί
Υλικό υποδοχήςΟρείχαλκος
Υγρό υλικόΟρείχαλκος / Χάλκινο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 3-2-3%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής πίεσης
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Όχι
    • Απαιτούμενος προσαρμογέας μετρητή: Όχι
    • Χαρακτηριστικά: Δαχτυλίδι στερέωσης τριβής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDial ΜέγεθοςΣειράΤιμή
WINTERS INSTRUMENTS PEM1403LF Μετρητής πίεσης 2 ίντσες 0 έως 30 psi | AH7HGC 36TV65 ΡΕΜ1403LF2"από 0 έως 30€15.07
WINTERS INSTRUMENTS PEM1405LF Μανόμετρο Πίεση 2 ίντσες 0 έως 60 psi | AH7HGE 36TV67 ΡΕΜ1405LF2"από 0 έως 60€15.07
WINTERS INSTRUMENTS PEM1407LF Μετρητής πίεσης 2 ίντσες 0 έως 100 psi | AH7HGG 36TV69 ΡΕΜ1407LF2"από 0 έως 100€15.07
WINTERS INSTRUMENTS PEM1409LF Μετρητής πίεσης 2 ίντσες 0 έως 160 psi | AH7HGJ 36TV71 ΡΕΜ1409LF2"0 έως 160 psi€15.07
WINTERS INSTRUMENTS PEM1410LF Μετρητής πίεσης 2 ίντσες 0 έως 200 psi | AH7HGK 36TV72 ΡΕΜ1410LF2"από 0 έως 200€15.07
WINTERS INSTRUMENTS PEM1411LF Μετρητής πίεσης 2 ίντσες 0 έως 300 psi | AH7HGL 36TV73 ΡΕΜ1411LF2"από 0 έως 300€15.07
WINTERS INSTRUMENTS PEM1429LF Μετρητής πίεσης 2 ίντσες 0 έως 15 psi | AH7HGX 36TV83 ΡΕΜ1429LF2"από 0 έως 15€15.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS Πίεση μετρητή PEM1441LF 2-1/2 ίντσα 0 έως 200 psi
€20.57 /μονάδα