Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WINTERS INSTRUMENTS PEM1428LF Μετρητής πίεσης 2 ίντσες 30 ίντσες Hg Vac έως 0 | AH7HGW 36TV82

WINTERS INSTRUMENTS Πίεση μετρητή PEM1428LF 2 ίντσες 30 ίντσες Hg Vac έως 0

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7HGW Μοντέλο: PEM1428LFCross Ref: 36TV82

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής κενού
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση ΥλικόΑτσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚέντρο πίσω
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Dial Μέγεθος2"
Υλικό φακούπλαστικός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Πρωτογενής εφαρμογήΧωρίς μόλυβδο
Σειρά30 έως 0 ίντσες. Hg
Υλικό αισθητήραΧαλκί
Υλικό υποδοχήςΟρείχαλκος
Υγρό υλικόΟρείχαλκος / Χάλκινο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 3-2-3%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής κενού
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Όχι
    • Απαιτούμενος προσαρμογέας μετρητή: Όχι
    • Χαρακτηριστικά: Δαχτυλίδι στερέωσης τριβής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDial ΜέγεθοςΤιμή
WINTERS INSTRUMENTS PEM1431LF Μετρητής πίεσης 2-1/2 ίντσας 30 ίντσες Hg Vac έως 0 | AH7HGY 36TV84 ΡΕΜ1431LF2.5 "€20.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS Πίεση μετρητή PEM1428LF 2 ίντσες 30 ίντσες Hg Vac έως 0
€15.07 /μονάδα