WINSMITH E26MWSS 20: 1 56C / 140TC Μειωτής ταχύτητας C-face 56c / 140tc 20 1 | AD3BBV 3XJD3

WINSMITH E26MWSS 20:1 56C/140TC Speed ​​Reducer C-face 56c/140tc 20 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3BBV Μοντέλο: E26MWSS 20: 1 56C/140TCCross Ref: 3XJD3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,163.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής ταχύτητας
Μπόρε Ντιά.1-11 / 16 "
DutyΠλύση
φινίρισμαΕποξειδικό σύστημα επίστρωσης
κορνίζα56C / 140TC
RPM εισόδου1725
ΛίπανσηMobil Glygoyle (R) 460
Μέγιστη. Εισαγωγή HP2
Μέγιστη. Ροπή εξόδου1322 ίντσες-lb.
Μέγιστη. Ροπή1322 ίντσες-lb.
ΒάσηΠαγκόσμιος
Ονομαστικό RPM εξόδου86
Ονομαστική αναλογία20:1
Αριθμός σταδίων1
Άξονας εξόδου Dia.1-11 / 16 "
Ύψος άξονα εξόδου3.125 "
Ροπή εξόδου @ 1 HP661 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 1.5 HP991 ίντσες-lb.
Ροπή εξόδου @ 2 HP1322 ίντσες-lb.
Υπερφόρτωση φορτίου1823 λίβρες
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Στερεός / κοίλος άξονας εξόδουΚοίλος
Τύπος μειωτήρα ταχύτηταςΓ-πρόσωπο
Απόσταση κέντρου σκουληκιών2.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.68
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ8483905000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος άξονα εξόδουΜπόρε Ντιά.κορνίζαΡοπή εξόδου @ 1 HPΡοπή εξόδου @ 1.5 HPΡοπή εξόδου @ 1/2 HPΡοπή εξόδου @ 1/3 HPΡοπή εξόδου @ 1/4 HPΤιμή
WINSMITH E20MWSS 5: 1 56C / 140TC Μειωτής ταχύτητας C-face 56c / 140tc 5 1 | AD3BBM 3XJC5 E20MWSS 5:1 56C/140TC2.125 "1.437 "56C / 140TC173 ίντσες-lb.259 ίντσες-lb.---€1,247.01
WINSMITH E20MWSS 10: 1 56C / 140TC Μειωτής ταχύτητας C-face 56c / 140tc 10 1 | AD3BBN 3XJC6 E20MWSS 10:1 56C/140TC2.125 "1.437 "56C / 140TC343 ίντσες-lb.515 ίντσες-lb.---€1,331.30
WINSMITH E20MWSS 20: 1 56C / 140TC Μειωτής ταχύτητας C-face 56c / 140tc 20 1 | AD3BBP 3XJC7 E20MWSS 20:1 56C/140TC2.125 "1.437 "56C / 140TC650 ίντσες-lb.-325 ίντσες-lb.--€1,336.55
WINSMITH E20MWSS 30: 1 56C Μειωτής ταχύτητας C-face 56c 30 1 | AD3BBQ 3XJC8 E20MWSS 30: 1 56C2.125 "1.437 "56C--458 ίντσες-lb.302 ίντσες-lb.-€1,331.30
WINSMITH E20MWSS 40: 1 56C Μειωτής ταχύτητας C-face 56c 40 1 | AD3BBR 3XJC9 E20MWSS 40: 1 56C2.125 "1.437 "56C--585 ίντσες-lb.386 ίντσες-lb.292 ίντσες-lb.€1,331.30
WINSMITH E20MWSS 50: 1 56C Μειωτής ταχύτητας C-face 56c 50 1 | AD3BBT 3XJD1 E20MWSS 50: 1 56C2.125 "1.437 "56C--706 ίντσες-lb.466 ίντσες-lb.353 ίντσες-lb.€1,331.30
WINSMITH E20MWSS 60: 1 56C Μειωτής ταχύτητας C-face 56c 60 1 | AD3BBU 3XJD2 E20MWSS 60: 1 56C2.125 "1.437 "56C---528 ίντσες-lb.400 ίντσες-lb.€1,331.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WINSMITH E26MWSS 20:1 56C/140TC Speed ​​Reducer C-face 56c/140tc 20 1
€2,163.85 /μονάδα