Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WINCO 42-50-3/8X16-100-A1-SK Leveling Foot Teardrop Shape, 3/8 Inch-16, 3.94 Inch Size Bolt Length, Steel Bolt | CR6DFF 805WU4

WINCO 42-50-3/8X16-100-A1-SK Σχήμα δακρύου ισοπεδωτική πόδι, 3/8 ίντσα-16, μήκος μπουλονιού μεγέθους 3.94 ίντσες, ατσάλινο μπουλόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR6DFF Model: 42-50-3/8X16-100-A1-SKCross Ref: 805WU4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€32.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤοποθετήστε

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1539
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
WINCO 43-50-1/2X13-75-D3-SK Σχήμα δακρύου ισοπεδωτικής ποδιού, 1/2 ίντσα-13, 2.95 ίντσες μέγεθος μπουλονιού Μήκος, Απλό | CR6DBE 805X69 43-50-1/2X13-75-D3-SKΤοποθετήστε€51.38
WINCO 43-60-1/2X13-75-D3-SK Σχήμα δακρύου ισοπεδωτικής ποδιού, 1/2 ίντσα-13, 2.95 ίντσες μέγεθος μπουλονιού Μήκος, Απλό | CR6DBF 805X73 43-60-1/2X13-75-D3-SKΤοποθετήστε€60.74
WINCO 43-80-1/2X13-75-D3-SK Μήκος μπουλονιού μεγέθους 1 ιντσών, Σχήμα δακρύου ισοπεδωτικής ποδιού, 2/13 ίντσα-2.95, 6 ίντσες CR805DBG 78XXNUMX 43-80-1/2X13-75-D3-SKΤοποθετήστε€86.55
WINCO 43-50-1/2X13-75-D1-SK Μήκος μπουλονιού μεγέθους 1 ιντσών, από ανοξείδωτο ατσάλι | CR2DBH 13X2.95 43-50-1/2X13-75-D1-SKΤοποθετήστε€39.32
WINCO 43-60-1/2X13-75-D1-SK Μήκος μπουλονιού μεγέθους 1 ιντσών, από ανοξείδωτο ατσάλι | CR2DBJ 13X2.95 43-60-1/2X13-75-D1-SKΤοποθετήστε€43.76
WINCO 43-50-1/2X13-75-D0-SK Μήκος μπουλονιού μεγέθους 1 ιντσών, από ανοξείδωτο ατσάλι | CR2DBK 13X2.95 43-50-1/2X13-75-D0-SKΤοποθετήστε€34.78
WINCO 43-60-1/2X13-75-D0-SK Μήκος μπουλονιού μεγέθους 1 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CR2DBL 13X2.95 43-60-1/2X13-75-D0-SKΤοποθετήστε€37.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WINCO 42-50-3/8X16-100-A1-SK Σχήμα δακρύου ισοπεδωτική πόδι, 3/8 ίντσα-16, μήκος μπουλονιού μεγέθους 3.94 ίντσες, ατσάλινο μπουλόνι
€32.43 /μονάδα