Μετασχηματιστής SQUARE D 5S40F 1 Phase 5kva 120 / 240v Out | AF9FKM 2CN47

SQUARE D 5S40F Transformer 1 Phase 5kva 120/240v Out

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FKM Μοντέλο: 5S40FΣταυρός: 2CN47

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,302.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής γενικού σκοπού
ΧρώμαΓκρί
Βάθος11.8 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΣκονισμένο με σκόνη
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςΜέσα έξω
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος14.8 "
Hz60
Τάση Εισόδου480 VAC
Εκτίμηση IP14
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου120 / 240 VAC
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA5kVA
Πλάτος9.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.9
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)39.62
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ8504320000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΕκτίμηση IPΘερμ. ΑύξησηΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
Μετασχηματιστής SQUARE D 5S1F 1 Phase 5kva 120 / 240v Out | AF6PCJ 1Η277 5S1F11.8 "14.8 "240 / 480 VAC14115 βαθμοί Γ5kVA9.8 "€2,318.61
Μετασχηματιστής SQUARE D 1.5S1F 1 Phase 1.5kva 120 / 240v Out | AF6PNB 1Η718 1.5S1F6.6 "8.3 "240 / 480 VAC54115 βαθμοί Γ1.5kVA8.7 "€1,087.17
Μετασχηματιστής SQUARE D 100SV1A 1 Phase 100va 120 / 240v Out | AF6PNC 1Η719 100SV1Α3.5 "5.5 "240 / 480 VAC5455 βαθμοί Γ100VA4.5 "€341.79
Μετασχηματιστής SQUARE D 150SV1A 1 Phase 150va 120 / 240v Out | AF6PND 1Η720 150SV1Α3.8 "5"240 / 480 VAC5455 βαθμοί Γ150VA4.9 "€349.83
Μετασχηματιστής SQUARE D 1S1F 1 Phase 1kva 120 / 240v Out | AF6PNE 1Η721 1S1F5.4 "8.2 "240 / 480 VAC54115 βαθμοί Γ1kVA7"€959.77
Μετασχηματιστής SQUARE D 250SV1B 1 Phase 250va 120 / 240v Out | AF6PNF 1Η722 250SV1B4.1 "5.5 "240 / 480 VAC5480 βαθμοί Γ250VA5.3 "€411.50
Μετασχηματιστής SQUARE D 2S1F 1 Phase 2kva 120 / 240v Out | AF6PNG 1Η723 2S1F6.6 "9.6 "240 / 480 VAC54115 βαθμοί Γ2kVA8.7 "€1,521.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 5S40F Transformer 1 Phase 5kva 120/240v Out
€2,302.98 /μονάδα