Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετασχηματιστής SQUARE D 100SV1A 1 Phase 100va 120 / 240v Out | AF6PNC 1Η719

SQUARE D 100SV1A Transformer 1 Phase 100va 120/240v Out

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PNC Μοντέλο: 100SV1AΣταυρός: 1H719
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
€375.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής γενικού σκοπού
ΧρώμαΓκρί
Βάθος3.5 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΣκονισμένο με σκόνη
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςΜέσα έξω
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος5.5 "
Hz60
Τάση Εισόδου240 / 480 VAC
Εκτίμηση IP54
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου120 / 240 VAC
Θερμ. Αύξηση55 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA100VA
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9025
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8504314065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΕκτίμηση IPΘερμ. ΑύξησηΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
Μετασχηματιστής SQUARE D 5S1F 1 Phase 5kva 120 / 240v Out | AF6PCJ 1Η277 5S1F11.8 "14.8 "240 / 480 VAC14115 βαθμοί Γ5kVA9.8 "€2,525.83
Μετασχηματιστής SQUARE D 1.5S1F 1 Phase 1.5kva 120 / 240v Out | AF6PNB 1Η718 1.5S1F6.6 "8.3 "240 / 480 VAC54115 βαθμοί Γ1.5kVA8.7 "€1,056.59
Μετασχηματιστής SQUARE D 150SV1A 1 Phase 150va 120 / 240v Out | AF6PND 1Η720 150SV1Α3.8 "5"240 / 480 VAC5455 βαθμοί Γ150VA4.9 "€382.07
Μετασχηματιστής SQUARE D 1S1F 1 Phase 1kva 120 / 240v Out | AF6PNE 1Η721 1S1F5.4 "8.2 "240 / 480 VAC54115 βαθμοί Γ1kVA7"€954.95
Μετασχηματιστής SQUARE D 250SV1B 1 Phase 250va 120 / 240v Out | AF6PNF 1Η722 250SV1B4.1 "5.5 "240 / 480 VAC5480 βαθμοί Γ250VA5.3 "€429.58
Μετασχηματιστής SQUARE D 2S1F 1 Phase 2kva 120 / 240v Out | AF6PNG 1Η723 2S1F6.6 "9.6 "240 / 480 VAC54115 βαθμοί Γ2kVA8.7 "€1,621.55
Μετασχηματιστής SQUARE D 3S1F Phase 1kva 3 / 120v Out | AF240PNH 6Η1 3S1F6.500 "10.5 "240 / 480 VAC54115 βαθμοί Γ3kVA8.7 "€1,910.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 100SV1A Transformer 1 Phase 100va 120/240v Out
€375.51 /μονάδα