Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WINCO 31-100-1/2X13-150-B2-SK Leveling Foot, 1/2 Inch-13, 5.91 Inch Size Bolt Length, Stainless Steel, Shotblasted Matte | CR6DMN 805XT1

WINCO 31-100-1/2X13-150-B2-SK Πόδι ισοπέδωσης, 1/2 ίντσες-13, Μήκος μπουλονιού μεγέθους 5.91 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι, ματ εκτόξευση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR6DMN Model: 31-100-1/2X13-150-B2-SKCross Ref: 805XT1
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
€118.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙσοπέδωση ποδιών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7574
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
WINCO 43-50-1/2X13-75-D3-SK Σχήμα δακρύου ισοπεδωτικής ποδιού, 1/2 ίντσα-13, 2.95 ίντσες μέγεθος μπουλονιού Μήκος, Απλό | CR6DBE 805X69 43-50-1/2X13-75-D3-SKΤοποθετήστε€51.38
WINCO 43-60-1/2X13-75-D3-SK Σχήμα δακρύου ισοπεδωτικής ποδιού, 1/2 ίντσα-13, 2.95 ίντσες μέγεθος μπουλονιού Μήκος, Απλό | CR6DBF 805X73 43-60-1/2X13-75-D3-SKΤοποθετήστε€60.74
WINCO 43-80-1/2X13-75-D3-SK Μήκος μπουλονιού μεγέθους 1 ιντσών, Σχήμα δακρύου ισοπεδωτικής ποδιού, 2/13 ίντσα-2.95, 6 ίντσες CR805DBG 78XXNUMX 43-80-1/2X13-75-D3-SKΤοποθετήστε€86.55
WINCO 43-50-1/2X13-75-D1-SK Μήκος μπουλονιού μεγέθους 1 ιντσών, από ανοξείδωτο ατσάλι | CR2DBH 13X2.95 43-50-1/2X13-75-D1-SKΤοποθετήστε€39.32
WINCO 43-60-1/2X13-75-D1-SK Μήκος μπουλονιού μεγέθους 1 ιντσών, από ανοξείδωτο ατσάλι | CR2DBJ 13X2.95 43-60-1/2X13-75-D1-SKΤοποθετήστε€43.76
WINCO 43-50-1/2X13-75-D0-SK Μήκος μπουλονιού μεγέθους 1 ιντσών, από ανοξείδωτο ατσάλι | CR2DBK 13X2.95 43-50-1/2X13-75-D0-SKΤοποθετήστε€34.78
WINCO 43-60-1/2X13-75-D0-SK Μήκος μπουλονιού μεγέθους 1 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CR2DBL 13X2.95 43-60-1/2X13-75-D0-SKΤοποθετήστε€37.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WINCO 31-100-1/2X13-150-B2-SK Πόδι ισοπέδωσης, 1/2 ίντσες-13, Μήκος μπουλονιού μεγέθους 5.91 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι, ματ εκτόξευση
€118.93 /μονάδα