Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON CBV-65 Φορητό σφιγκτήρα Vise Clamp-on 2-1 / 2 In | AE4LPL 5LK42 / 63198

WILTON TOOLS CBV-65 φορητή μέγγενη με σφιγκτήρα περιστροφής 2-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4LPL Μοντέλο: CBV-65Σταυρός: 5LK42 / 63198
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
€220.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή μέγγενη
βάση ΤύποςΠεριστρεφόμενος στροφέας
Αξιολόγηση καθηκόντωνΕλαφρού τύπου
Πρόσωπο γνάθουΑυλακωμένος
Τύπος γνάθουΑναπληρώσιμος
Πλάτος γνάθου2.5 "
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. Ανοιγμα2-1 / 8 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος2
Αριθμός σημείων στήριξης1
συνολικό ύψος5.375 "
Συνολικό μήκος10.125 "
συνολικό πλάτος10.25 "
ΑναστρεπτόςΟχι
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 45
Βάθος λαιμού1.75 "
Τύπος μέγγενηςSuper Junior

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςCZ

Λεπτομέρειες:

Η φορητή μέγγενη της Wilton Tools CBV-65 είναι ιδανική για το ελαφρύ κράτημα τεμαχίων εργασίας μικρού μεγέθους σφίγγοντας απευθείας σε έναν πάγκο εργασίας. Μπορεί να τοποθετηθεί τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Αυτή η μέγγενη Wilton μπορεί να αφαιρεθεί μετά τη λειτουργία για εξοικονόμηση χώρου και μεταφορά της μονάδας σε άλλη θέση εργασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Η φορητή μέγγενη CBV-65 της Wilton Tools είναι μια μέγγενη σύσφιξης Super-Junior που λειτουργεί ως εναλλακτική της μέγγενης με μπουλόνι.
  • Η βάση του περιστρέφεται 45 μοίρες προς την αριστερή ή τη δεξιά κατεύθυνση και οι αυλακωτές, αντικαταστάσιμες σιαγόνες καθιστούν αυτή τη μονάδα ιδανική μέγγενη για ελαφριά χρήση.
  • Αυτή η μέγγενη Wilton διαθέτει μηχανισμό διπλού κλειδώματος για να εξασφαλίσει σταθερότητα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Από τι είναι αυτή η φορητή μέγγενη CBV-65 της Wilton Tools;

A. Αυτή η ελαφριά μέγγενη Wilton είναι κατασκευασμένη από όλκιμο σίδηρο, προσφέροντας δομική ακαμψία.

Ε. Ποιο είναι το μέγιστο μέγεθος γνάθου αυτής της φορητής μέγγενης CBV-65 της Wilton Tools;

Α. Αυτή η μέγγενη Wilton έχει πλάτος γνάθου 2-1/2 ίντσες για μέγιστο άνοιγμα 2-1/8 ίντσες και βάθος λαιμού 1-3/4 ίντσες.

Ε. Ποια είναι η χρήση του κλειστού σχεδίου σε αυτή τη μέγγενη Wilton;

A. Ο κλειστός σχεδιασμός αυτού του φορητού σφιγκτήρα μέγγενης CBV-65 της Wilton Tools αποτρέπει την είσοδο ρύπων και διατηρεί τη λίπανση στο εσωτερικό για ομαλή λειτουργία.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS CBV-65 φορητή μέγγενη με σφιγκτήρα περιστροφής 2-1/2 ίντσες
€220.99 /μονάδα