Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WILTON TOOLS 540A-5 C-clamp Carriage 5 Inch 2-1 / 2 Deep | AA8JVW 18G738 / 22004

WILTON TOOLS 540A-5 C-clamp Carriage 5 Inch 2-1/2 Deep

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8JVW Μοντέλο: 540A-5Cross Ref: 18G738 / 22004

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςC-σφιγκτήρας
ΑμόνιΔιαμέρισμα
Χρώμα σώματοςΜαύρη
Σώμα τελειώνειΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τύπος σφιγκτήραΜαντεμένια
Πίεση σύσφιξης2250 λίβρες
ΧρώμαΜαύρη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΚανονικό καθήκον
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
ΠλαίσιαΜαντεμένια
Χωρητικότητα φορτίου2250 λίβρες
Μέγιστη. Ανοιγμα5"
Ελάχ. Ανοιγμα0"
Ελάχ. Δοκιμή απόδειξης (λίβρες)2250
Αριθμός κομματιών1
ΜπλοκΛείος
ΒίδεςΑτσάλι
Μέγεθος5"
Φινίρισμα άξοναΜαύρο Οξείδιο
ΆξονεςΜαύρο Οξείδιο
Περιστρεφόμενο μαξιλάριΑτσάλι
Βάθος λαιμού2-1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΜεταφορά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΑμόνιΧρώμα σώματοςΒάθος λαιμούΧαρακτηριστικάΥλικό σώματοςΤύπος σφιγκτήραΧρώμαΤιμή
WILTON TOOLS 110 C-clamp Heavy Duty Forged 10 Inch 2-7/8 Deep | AA8JUP 18G691 / 14184 11010ΔιαμέρισμαΓκρί2-7 / 8 "Σφυρήλατο βαρέων καθηκόντωνΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΓκρί€525.47
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 112 C-clamp Heavy Duty Forged 12 Inch 2-15 / 16 Deep | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "ΔιαμέρισμαΓκρί2-15 / 16 "Σφυρήλατο βαρέων καθηκόντωνΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΓκρί€642.74
WILTON TOOLS 802 C-clamp Regular Duty 2 Inch 1-13 / 16 Deep | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"ΔιαμέρισμαΜαύρη1-13 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€33.88
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 803 C-clamp Regular Duty 3 Inch 1-15 / 16 Deep | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"ΔιαμέρισμαΜαύρη1-15 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€44.38
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 804 C-clamp Regular Duty 4 Inch 2-5 / 16 Deep | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmΔιαμέρισμαΜαύρη2-5 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€69.80
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 806 C-clamp Regular Duty 6 Inch 2-15 / 16 Deep | AA8JUV 18G707 / 14756 8066ΔιαμέρισμαΜαύρη2-15 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€115.50
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 808 C-clamp Regular Duty 8 Inch 3-7 / 16 Deep | AA8JUW 18G708 / 14770 8088ΔιαμέρισμαΜαύρη3-7 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€128.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 540A-5 C-clamp Carriage 5 Inch 2-1/2 Deep
€65.15 /μονάδα