Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WILTON TOOLS 404SF C-clamp Hi-viz Yellow 4-1/4 Inch 3-1/4 Deep | AA8JVJ 18G721 / 14302

WILTON TOOLS 404SF C-clamp Hi-viz Yellow 4-1/4 Inch 3-1/4 Deep

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8JVJ Μοντέλο: 404SFCross Ref: 18G721 / 14302

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€89.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςC-σφιγκτήρας
ΑμόνιV-Groove
Χρώμα σώματοςΓεια Viz Yellow
Σώμα τελειώνειΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Τύπος σφιγκτήραΣφυρήλατη πτώση
Πίεση σύσφιξης6200 λίβρες
ΧρώμαΓεια-Viz Yellow
Αξιολόγηση καθηκόντωνΚανονικό καθήκον
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
ΠλαίσιαΣφυρήλατο χάλυβα
Χωρητικότητα φορτίου6200 λίβρες
Μέγιστη. Ανοιγμα4-1 / 4 "
Ελάχ. Ανοιγμα0"
Ελάχ. Δοκιμή απόδειξης (λίβρες)6200
Αριθμός κομματιών1
ΜπλοκΛείος
ΒίδεςΑτσάλι
Μέγεθος4-1 / 4 "
Φινίρισμα άξοναΜαύρο Οξείδιο
Υλικό άξοναΚράμα χάλυβα
ΆξονεςΜαύρο Οξείδιο
Περιστρεφόμενο μαξιλάριΑτσάλι
Βάθος λαιμού3-1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλή ορατότητα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.63
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Συμμορφώνεται με (OSHA Safety Color Standards)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΑμόνιΧρώμα σώματοςΒάθος λαιμούΧαρακτηριστικάΥλικό σώματοςΤύπος σφιγκτήραΧρώμαΤιμή
WILTON TOOLS 110 C-clamp Heavy Duty Forged 10 Inch 2-7/8 Deep | AA8JUP 18G691 / 14184 11010ΔιαμέρισμαΓκρί2-7 / 8 "Σφυρήλατο βαρέων καθηκόντωνΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΓκρί€499.59
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 112 C-clamp Heavy Duty Forged 12 Inch 2-15 / 16 Deep | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "ΔιαμέρισμαΓκρί2-15 / 16 "Σφυρήλατο βαρέων καθηκόντωνΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΓκρί€602.63
WILTON TOOLS 802 C-clamp Regular Duty 2 Inch 1-13 / 16 Deep | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"ΔιαμέρισμαΜαύρη1-13 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€39.30
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 803 C-clamp Regular Duty 3 Inch 1-15 / 16 Deep | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"ΔιαμέρισμαΜαύρη1-15 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€51.77
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 804 C-clamp Regular Duty 4 Inch 2-5 / 16 Deep | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmΔιαμέρισμαΜαύρη2-5 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€69.80
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 806 C-clamp Regular Duty 6 Inch 2-15 / 16 Deep | AA8JUV 18G707 / 14756 8066ΔιαμέρισμαΜαύρη2-15 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€108.50
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 808 C-clamp Regular Duty 8 Inch 3-7 / 16 Deep | AA8JUW 18G708 / 14770 8088ΔιαμέρισμαΜαύρη3-7 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€135.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 404SF C-clamp Hi-viz Yellow 4-1/4 Inch 3-1/4 Deep
€89.07 /μονάδα