WILTON TOOLS 22036 20 lb Sledge Hammer, Double Face, 36 Inch Length, Rubber / Steel | AA3ZVG 12A552

WILTON TOOLS 22036 20 lb Sledge Hammer, Double Face, 36 Inch Length, Ruber / Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3ZVG Μοντέλο: 22036Σταυρός: 12A552

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€437.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί με διπλό πρόσωπο
Διάμετρος προσώπου3.25 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Σχεδίαση λαβήςΠιάσιμο
Χειρισμός υλικούΒουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβα
Χρώμα κεφαλήςΓεια Vis Green
επικεφαλής Μήκος3"
Υλικό κεφαλήςΣφυρήλατο χάλυβα
Βάρος κεφαλής20 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος3.25 "
Συνολικό μήκος36 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.9125
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8205206000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Το σφυρί Wilton 22036 είναι κατάλληλο για σιδηροδρομικές εργασίες, εργασίες κατεδάφισης, εγκατάσταση στύλων φράχτη και οδήγηση πονταρίσματος σε βραχώδεις επιφάνειες
    • Αυτό το βαρέως τύπου σφυρί Wilton διπλού προσώπου διαθέτει μια ογκώδη, χαλύβδινη κεφαλή 20-lb με σφυρήλατο προσάρτημα στερεωμένη με ασφάλεια στη λαβή χρησιμοποιώντας μια πλάκα ασφαλείας για να αποφευχθεί η αποκόλληση της κεφαλής. και λαβή από βουλκανισμένο καουτσούκ μήκους 36 ιντσών με ατσάλινο πυρήνα για άνετη και αντιολισθητική λαβή
    • Έχει ένα παχύ και κωνικό λαιμό για να ελαχιστοποιεί την κόπωση του χειριστή ενώ χτυπά την επιφάνεια, και μια τρύπα κορδονιού για τη στερέωση του σφυριού στον καρπό ή σε σταθερό αντικείμενο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΠλάτοςΔιάμετρος προσώπουΣχεδίαση λαβήςΣυνολικό μήκοςΧειρισμός υλικούΧρώμα κεφαλήςεπικεφαλής ΜήκοςΥλικό κεφαλήςΤιμή
WILTON TOOLS 20212 BASH Sledge Hammer, 2-1/2 lb Head, 12 In Handle, Drop Forged Steel | AA3ZUP 12A536 202122"2"Πιάσιμο14 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green4"Σφυρήλατο χάλυβα€101.98
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 20412 Έλκηθρο σφυρί 4 λίβρες 12 ιντσών Καουτσούκ / χάλυβα AA3ZUQ 12A537 204122.125 "2.125 "Πιάσιμο12 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green2.5 "Σφυρήλατο χάλυβα€116.13
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 20416 Έλκηθρο σφυρί 4 λίβρες 16 ίντσες Καουτσούκ / χάλυβας | AA3ZUR 12A538 204162.5 "2.5 "Πιάσιμο18 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green5"Σφυρήλατο χάλυβα€136.20
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 20624 Έλκηθρο 6 λίβρες 24 ίντσες Καουτσούκ / χάλυβα AA3ZUT 12A539 206242.25 "2.25 "Πιάσιμο24 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green3"Σφυρήλατο χάλυβα€203.07
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 20630 Έλκηθρο σφυρί 6 λίβρες 30 ιντσών Καουτσούκ / χάλυβα AA3ZUU 12A540 206303"3"Πιάσιμο32 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green5"Σφυρήλατο χάλυβα€213.94
WILTON TOOLS 20824 BASH Sledge Hammer 8 Lbs Head 24 "Λαβή, καουτσούκ / ατσάλι | AA3ZUV 12A541 208242.5 "2.5 "Πιάσιμο24 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green3"Σφυρήλατο χάλυβα€219.86
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 20830 Έλκηθρο Hammer 8 Lbs 30 ίντσες Καουτσούκ / χάλυβα | AA3ZUW 12A542 208303"3"Πιάσιμο32 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green6"Σφυρήλατο χάλυβα€249.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 22036 20 lb Sledge Hammer, Double Face, 36 Inch Length, Ruber / Steel
€437.39 /μονάδα