Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WILKINS 1-SXL Y Strainer 1 ιντσών Fnpt x Fnpt | AB6WLN 22N584

WILKINS 1-SXL Y Strainer 1 ιντσών Fnpt x Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6WLN Μοντέλο: 1-SXLΣταυρός: 22N584
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
€81.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
Θύρα Blow-off (NPT)1/2
σύνδεσηFNPT x FNPT
Ύψος4"
ΥλικόΧαμηλό χάλκινο μόλυβδο
Μέγιστη. Πίεση300 WOG
ΜειώνειΠρόωρες αποτυχίες με φιλτράρισμα του ιζήματος
ΟθόνηΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης20 ματιών
ΣφραγίστεΕλαστικό δακτύλιο Ο
Μέγεθος1"
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.73
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
WILKINS 12-SXL Y Strainer 1/2 Inch Fnpt x Fnpt | AB6WLL 22N582 12-SXL3"1 / 2 "3.25 "€43.56
WILKINS 34-SXL Y Strainer 3/4 ιντσών Fnpt x Fnpt | AB6WLM 22N583 34-SXL3.5 "3 / 4 "3.88 "€58.13
WILKINS 114-SXL Y Strainer 1-1/4 Inch Fnpt x Fnpt | AB6WLP 22N585 114-SXL4.75 "1.25 "5 5 / 16 "€120.67
WILKINS 112-SXL Y Φίλτρο 1-1 / 2 ίντσες Fnpt x Fnpt | AB6WLQ 22N586 112-SXL5"1.5 "6 5 / 16 "€159.55
WILKINS 2-SXL Y Strainer 2 ιντσών Fnpt x Fnpt | AB6WLR 22N587 2-SXL6"2"7.5 "€252.26
WILKINS 212-SXL Y Φίλτρο 2-1 / 2 ίντσες Fnpt x Fnpt | AB6WLT 22N588 212-SXL7.5 "2.5 "9"€516.32
WILKINS 3-SXL Y Strainer 3 ίντσες Fnpt x Fnpt | AB6WLU 22N589 3-SXL8.5 "3"10 "€841.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILKINS 1-SXL Y Strainer 1 ιντσών Fnpt x Fnpt
€81.41 /μονάδα