Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WILKERSON R31-06-000 Dial-Air Regulator 3/4 ιντσών | AH9UNH 44D089

WILKERSON R31-06-000 Dial-Air Regulator 3/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9UNH Μοντέλο: R31-06-000Σταυρός: 44D089

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€675.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDial-Air Regulator 3 / 4In
Ταιριάζει με το εμπορικό σήμαWilkerson

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.115
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILKERSON R31-06-000 Dial-Air Regulator 3/4 ιντσών
€675.54 /μονάδα