WIEGMANN SSN42424083PT Μεταλλικό περίβλημα 24 ίντσες Ύψος x 24 ίντσες πλάτος x 8 ίντσες βάθος | AG2LCK 31KZ98

WIEGMANN SSN42424083PT Μεταλλικό περίβλημα 24 ίντσες Ύψος x 24 ίντσες πλάτος x 8 ίντσες βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2LCK Μοντέλο: SSN42424083PTCross Ref: 31KZ98

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,686.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος8"
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΜεντεσέδες που κλειδώνει
φινίρισμα# 4 Βουρτσισμένο
Τσιμούχαπολυουρεθάνης
Ύψος24 "
Εσωτερικό πάνελ2W829
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μεταλλικό μετρητή14
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA3R, 4, 4X, 12
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί8"
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.165
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ7326908588

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΧρώμαΒάθοςΠλάτοςφινίρισμαΎψοςΕσωτερικό πάνελΥλικόΤιμή
WIEGMANN N4161206 Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 6d x 12w x 16h ίντσα | AC3TTR 2W830 N41612064.91 "Γκρί6"12 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα16 "2W827Άνθρακα€690.74
WIEGMANN N4201606 Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 6d x 16w x 20h ίντσα | AC3TTT 2W831 N42016064.91 "Γκρί6"16 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα20 "2W828Άνθρακα€1,032.01
WIEGMANN N4242408 Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 8d x 24w x 24h ίντσα | AC3TTU 2W832 N42424086.91 "Γκρί8"24 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα24 "2W829Άνθρακα€1,107.99
WIEGMANN N4202008 Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 8d x 20w x 20h ίντσα | AC8GRV 3A923 N42020086.91 "Γκρί8"20 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα20 "3A922Άνθρακα€945.37
WIEGMANN SSN42424123PT Μεταλλικό περίβλημα ύψος 24 ίντσες x 24 ίντσες πλάτος x 12 ίντσες βάθος | AG2LCL 31KZ99 SSN42424123PT12 "Ανοξείδωτο ατσάλι12 "24 "# 4 Βουρτσισμένο24 "2W829304 από ανοξείδωτο ατσάλι€2,653.61
WIEGMANN SSN43024083PT Μεταλλικό περίβλημα Ύψος 30 ίντσες x 24 ίντσες πλάτος x 8 ίντσες βάθος | AG2LDT 31LA01 SSN43024083PT8"Ανοξείδωτο ατσάλι8"24 "# 4 Βουρτσισμένο30 "3A924304 από ανοξείδωτο ατσάλι€3,185.54
WIEGMANN N4243008 Μεταλλικό περίβλημα Ύψος 24 ίντσες x 30 ίντσες πλάτος x 8 ίντσες βάθος | AG2LDY 31LA06 N42430088"Γκρί8"30 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα24 "3A924Άνθρακα€1,183.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN SSN42424083PT Μεταλλικό περίβλημα 24 ίντσες Ύψος x 24 ίντσες πλάτος x 8 ίντσες βάθος
€2,686.57 /μονάδα