WIEGMANN SC242408NK Βίδα περιβλήματος 8d x 24w x 24h ίντσα | AB4NTH 1ZHN7

WIEGMANN SC242408NK Βίδα περιβλήματος 8d x 24w x 24h ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4NTH Μοντέλο: SC242408NKCross Ref: 1ZHN7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€285.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουτιού διακλάδωσης
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος8"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΒίδες από επιχρυσωμένο χάλυβα
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΒιδώστε
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
Ύψος24 "
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA1
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί8"
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΧρώμαΒάθοςΠλάτοςφινίρισμαΎψοςKnockouts / Χωρίς νοκ-άουτΥλικόΤιμή
WIEGMANN SC151506 Βίδα περιβλήματος 6d x 15w x 15h ίντσα | AB4NRY 1ZHL7 SC1515066"Γκρί6"15 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα15 "Νοκ-άουτΆνθρακα€92.36
WIEGMANN SC151506NK Βίδα περιβλήματος 6d x 15w x 15h ίντσα | AB4NRZ 1ZHL8 SC151506ΝΚ6"Γκρί6"15 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα15 "Χωρίς νοκ άουτΆνθρακα€102.15
WIEGMANN SC181804 Βίδα περιβλήματος 4d x 18w x 18h ίντσα | AB4NTA 1ZHL9 SC1818044"Γκρί4"18 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα18 "Νοκ-άουτΆνθρακα€134.79
WIEGMANN SC181804NK Βίδα περιβλήματος 4d x 18w x 18h ίντσα | AB4NTB 1ZHN1 SC181804ΝΚ4"Γκρί4"18 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα18 "Χωρίς νοκ άουτΆνθρακα€137.26
WIEGMANN SC181806 Βίδα περιβλήματος 6d x 18w x 18h ίντσα | AB4NTC 1ZHN2 SC1818066"Γκρί6"18 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα18 "Νοκ-άουτΆνθρακα€157.95
WIEGMANN SC181806NK Βίδα περιβλήματος 6d x 18w x 18h ίντσα | AB4NTD 1ZHN3 SC181806ΝΚ6"Γκρί6"18 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα18 "Χωρίς νοκ άουτΆνθρακα€138.56
WIEGMANN SC242406 Βίδα περιβλήματος 6d x 24w x 24h ίντσα | AB4NTE 1ZHN4 SC2424066"Γκρί6"24 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα24 "Νοκ-άουτΆνθρακα€317.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN SC242408NK Βίδα περιβλήματος 8d x 24w x 24h ίντσας
€285.23 /μονάδα