WIEGMANN SC121506G Μεταλλική Βίδα περίβλημα 4d x 12w x 15h In | AE9JBP 6JYZ3

WIEGMANN SC121506G Μεταλλική βίδα περιβλήματος 4d x 12w x 15h In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9JBP Μοντέλο: SC121506GCross Ref: 6JYZ3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€97.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουτιού διακλάδωσης
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓαλβανιζέ
Βάθος6"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΒίδες από επιχρυσωμένο χάλυβα
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΒιδώστε
φινίρισμαΆβαφο προ γαλβανισμένο
Ύψος15 "
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΝοκ-άουτ
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μεταλλικό μετρητή16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA1
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί6"
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3765
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)45.21
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜεταλλικό μετρητήΧρώμαΒάθοςΑξιολόγηση NEMAΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΧαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςφινίρισμαΤιμή
WIEGMANN SC060804NK Μεταλλική βίδα περιβλήματος 4d x 6w x 8h ίντσα | AD7DCZ 4DMU6 SC060804ΝΚ16Γκρί4"14.06 "6"Βίδες από επιχρυσωμένο χάλυβαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα€42.35
WIEGMANN SC060806NK Μεταλλική βίδα περιβλήματος 6d x 6w x 8h ίντσα | AD7DDA 4DMU7 SC060806ΝΚ16Γκρί6"16.06 "6"Βίδες από επιχρυσωμένο χάλυβαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα€52.97
WIEGMANN SC081004NK Μεταλλική βίδα περιβλήματος 4d x 8w x 10h ίντσα | AD7DDB 4DMU8 SC081004ΝΚ16Γκρί4"14.06 "8"Βίδες από επιχρυσωμένο χάλυβαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα€58.71
WIEGMANN SC101206 Βίδα περιβλήματος 6d x 10w x 12h ίντσα | AD7DDD 4DMV1 SC10120616Γκρί6"16.06 "10 "Βίδες από επιχρυσωμένο χάλυβαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα€77.25
WIEGMANN SC101204NK Μεταλλική βίδα περιβλήματος 4d x 10w x 12h ίντσα | AD7DDE 4DMV2 SC101204ΝΚ16Γκρί4"14.06 "10 "Βίδες από επιχρυσωμένο χάλυβαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα€69.22
WIEGMANN SC101206NK Μεταλλική βίδα περιβλήματος 6d x 10w x 12h ίντσα | AD7DDF 4DMV3 SC101206ΝΚ16Γκρί6"16.06 "10 "Βίδες από επιχρυσωμένο χάλυβαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα€81.51
WIEGMANN SC121208 Βίδα περιβλήματος 8d x 12w x 12h ίντσα | AD7DDG 4DMV4 SC12120816Γκρί8"18.12 "12 "Βίδες από επιχρυσωμένο χάλυβαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα€112.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN SC121506G Μεταλλική βίδα περιβλήματος 4d x 12w x 15h In
€97.06 /μονάδα