WIEGMANN RSC151808 Περίβλημα αρθρωτό 8d x 15w x 18h ίντσες | AD7DCD 4DMR5

WIEGMANN RSC151808 Περίβλημα με μεντεσέδες 8d x 15w x 18h ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7DCD Μοντέλο: RSC151808Cross Ref: 4DMR5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€182.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος8"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΚλείδωμα
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΒιδώστε
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
Ύψος18 "
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΝοκ-άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA3R
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί8.12 "
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.5175
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8538100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΧαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΎψοςKnockouts / Χωρίς νοκ-άουτΜεταλλικό μετρητήΑξιολόγηση NEMAΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
WIEGMANN JIC040403 Περίβλημα μεντεσέδες 3d x 4w x 4h ίντσα | AB4NPU 1ZHD6 JIC0404034"3"Σχεδιασμένο καπάκι4"Χωρίς νοκ άουτ1412, 133"-
RFQ
WIEGMANN RSC040404 Περίβλημα μεντεσέ 4d x 4w x 4h ίντσα | AB4NQR 1ZHH5 RSC 0404044"4"Κλείδωμα4"Νοκ-άουτ163R4"€57.42
WIEGMANN RSC060604 Περίβλημα μεντεσέ 4d x 6w x 6h ίντσα | AB4NQT 1ZHH6 RSC 0606046"4"Κλείδωμα6"Νοκ-άουτ163R4"€49.84
WIEGMANN RSC060606 Περίβλημα μεντεσέ 6d x 6w x 6h ίντσα | AB4NQU 1ZHH7 RSC 0606066"6"Κλείδωμα6"Νοκ-άουτ163R6"€63.53
WIEGMANN RSC080806 Περίβλημα μεντεσέ 6d x 8w x 8h ίντσα | AB4NQV 1ZHH8 RSC 0808068"6"Κλείδωμα8"Νοκ-άουτ163R6"€82.86
WIEGMANN RSC101004 Περίβλημα μεντεσέ 4d x 10w x 10h ίντσα | AB4NQW 1ZHH9 RSC 10100410 "4"Κλείδωμα10 "Νοκ-άουτ163R4"€95.69
WIEGMANN RSC101006 Περίβλημα μεντεσέ 6d x 10w x 10h ίντσα | AB4NQX 1ZHJ1 RSC 10100610 "6"Κλείδωμα10 "Νοκ-άουτ163R6"€94.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN RSC151808 Περίβλημα με μεντεσέδες 8d x 15w x 18h ίντσες
€182.39 /μονάδα