Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIEGMANN RSC081006G Μεταλλική Βίδα περίβλημα 6d x 10w x 8h Inch | AE9JDW 6JZF5

WIEGMANN RSC081006G Μεταλλική βίδα περιβλήματος 6d x 10w x 8h ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9JDW Μοντέλο: RSC081006GCross Ref: 6JZF5

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€91.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουτιού διακλάδωσης
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓαλβανιζέ
Βάθος6"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΚλείδωμα
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΒιδώστε
φινίρισμαΆβαφο προ γαλβανισμένο
Ύψος10 "
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΝοκ-άουτ
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μεταλλικό μετρητή16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA3R
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί6"
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.176
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΧρώμαΒάθοςΠλάτοςφινίρισμαΎψοςKnockouts / Χωρίς νοκ-άουτΥλικόΤιμή
WIEGMANN RSC121506 Κιβώτιο μεντεσέ 6d x 12w x 15h ίντσα | AD7DCR 4DMT8 RSC 1215066.06 "Γκρί6"12 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα15 "Νοκ-άουτΆνθρακα€119.46
WIEGMANN RSC181808 Περίβλημα μεντεσέ 8d x 18w x 18h ίντσα | AD7DCT 4DMT9 RSC 1818088.12 "Γκρί8"18 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα18 "Νοκ-άουτΆνθρακα€276.47
WIEGMANN RSC060804 Κουτί διακλάδωσης 4d x 6w x 8h ίντσα | AE7ZKR 6C725 RSC 0608044"Γκρί4"6"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα8"Νοκ-άουτΆνθρακα€72.50
WIEGMANN RSC101204 Κουτί διακλάδωσης 4d x 10w x 12h Inch | AE7ZKT 6C726 RSC 1012044"Γκρί4"10 "ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα12 "Νοκ-άουτΆνθρακα€108.94
WIEGMANN RSC060806 Κουτί διακλάδωσης 6d x 6w x 8h ίντσα | AE7ZKU 6C727 RSC 0608066"Γκρί6"6"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα8"Νοκ-άουτΆνθρακα€63.18
WIEGMANN RSC081006 Κιβώτιο διακλάδωσης 6d x 8w x 10h ίντσα | AE7ZKV 6C728 RSC 0810066"Γκρί6"8"ANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα10 "Νοκ-άουτΆνθρακα€69.69
WIEGMANN RSC040604GNK Περίβλημα μεντεσέ 4d x 4w x 6h ίντσα | AE9DWW 6HYG2 RSC040604GNK3.78 "Γαλβανιζέ4"4"Άβαφο προ γαλβανισμένο6"Χωρίς νοκ άουτΓαλβανισμένο ατσάλι€77.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN RSC081006G Μεταλλική βίδα περιβλήματος 6d x 10w x 8h ίντσας
€91.46 /μονάδα