WIEGMANN FBF1010115V Τετράγωνος αξονικός ανεμιστήρας, 11 5/8 ίντσες ύψος, 11 5/8 ίντσες πλάτος, 4 13/64 ίντσες βάθος, 115 VAC | CH6PEV 487A64

WIEGMANN FBF1010115V Τετράγωνος αξονικός ανεμιστήρας, Ύψος 11 5/8 ίντσες, πλάτος 11 5/8 ίντσες, 4 Βάθος 13/64 ίντσες, 115 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6PEV Μοντέλο: FBF1010115VΣταυρός: 487A64

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€881.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές0.21A
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Υλικό λεπίδαςPA πλαστικό
CFM @ 0.000 ίντσες. SP630
Βάθος4 13 / 64 "
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΨύξη Εξοπλισμού
Ύψος11 5 / 8 "
Στέγαση ΥλικόΠλαστικό PBT
Hz50 / 60 Hz
Εκτίμηση IPIP43
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 μοίρες φά
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Α
ΑπαιτείΣκληρή καλωδίωση
RPM3000 RPM
ShapeΤετράγωνα
Επίπεδο ήχου62 dB
Θερμική προστασίαΑντίσταση
Τάση115V AC
Πλάτος11 5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0063
Χώρα ΠροέλευσηςΜάλτα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN FBF1010115V Τετράγωνος αξονικός ανεμιστήρας, Ύψος 11 5/8 ίντσες, πλάτος 11 5/8 ίντσες, 4 Βάθος 13/64 ίντσες, 115 VAC
€881.34 /μονάδα