Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIEGMANN BN4080603CH Κιβώτιο μεντεσέ 3.5dx 6w x 8h ίντσα | AD8JQP 4KN98

WIEGMANN BN4080603CH Περίβλημα με μεντεσέδες 3.5d x 6w x 8h ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8JQP Μοντέλο: BN4080603CHCross Ref: 4KN98

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€184.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουτιού διακλάδωσης
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος3.5 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΣφιγκτήρες βίδας
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςκρεμαστός
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
ΤσιμούχαNeoprene
Ύψος8"
Εσωτερικό πάνελ3A926
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14, 16
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA3R, 4, 4X, 12
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί3.03 "
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.439
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8538100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοKnockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧρώμαΒάθοςΥλικόΜεταλλικό μετρητήΑξιολόγηση NEMAΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή
WIEGMANN A040503 Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέδες 3d x 5w x 4h ίντσα | AB4NMX 1ZGY6 A040503Νοκ-άουτΓκρί3"Άνθρακα1613"4"-
RFQ
WIEGMANN A121206 Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 6d x 12w x 12h ίντσα | AB4NMY 1ZGY7 A121206Νοκ-άουτΓκρί6"Άνθρακα1616"12 "€104.07
WIEGMANN B060404CH Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 4d x 4w x 6h ίντσα | AB4NNA 1ZGY9 Β060404CHΧωρίς νοκ άουτΓκρί4"Άνθρακα14, 1612, 134"4"€116.37
WIEGMANN B201609CH Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 9d x 16w x 20h ίντσα | AB4NNJ 1ZGZ8 Β201609CHΧωρίς νοκ άουτΓκρί9"Άνθρακα1412, 137.91 "16 "€760.03
WIEGMANN B202009CH Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 9d x 20w x 20h ίντσα | AB4NNK 1ZGZ9 Β202009CHΧωρίς νοκ άουτΓκρί9"Άνθρακα1412, 137.91 "20 "€906.35
WIEGMANN B242009CH Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 9d x 20w x 24h ίντσα | AB4NNL 1ZHA1 Β242009CHΧωρίς νοκ άουτΓκρί9"Άνθρακα1412, 137.91 "20 "€757.82
WIEGMANN B302409CH Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 9d x 24w x 30h ίντσα | AB4NNM 1ZHA2 Β302409CHΧωρίς νοκ άουτΓκρί9"Άνθρακα1412, 137.91 "24 "€954.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN BN4080603CH Περίβλημα με μεντεσέδες 3.5d x 6w x 8h ίντσες
€184.30 /μονάδα