WIEGMANN B141206SC Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 6d x 12w x 14h ίντσα | AB4NNH 1ZGZ7

WIEGMANN B141206SC Μεταλλικό περίβλημα με μεντεσέδες 6d x 12w x 14h ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4NNH Μοντέλο: B141206SCCross Ref: 1ZGZ7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€325.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουτιού διακλάδωσης
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος6"
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΒιδωτές βίδες κάλυψης
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΒιδώστε
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
ΤσιμούχαNeoprene
Ύψος14 "
Εσωτερικό πάνελ6ΧC23
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA12, 13
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί5.53 "
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.065
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)33.78
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤσιμούχαΎψοςΕσωτερικό πάνελΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή
WIEGMANN B040404SC Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 4d x 4w x 4h ίντσα | AB4NMZ 1ZGY8 B040404SC4"Neoprene4"-4"4"€194.54
WIEGMANN B060404SC Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 4d x 4w x 6h ίντσα | AB4NNB 1ZGZ1 B060404SC4"Neoprene6"4LV584"4"€227.26
WIEGMANN B060604SC Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 4d x 6w x 6h ίντσα | AB4NNC 1ZGZ2 B060604SC4"Neoprene6"6ΧC204"6"€226.96
WIEGMANN B080804SC Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 4d x 8w x 8h ίντσα | AB4NND 1ZGZ3 B080804SC4"Neoprene8"6ΧC214"8"€218.12
WIEGMANN B100804SC Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 4d x 8w x 10h ίντσα | AB4NNE 1ZGZ4 B100804SC4"Neoprene10 "3A9284"8"€250.83
WIEGMANN B121005SC Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 5d x 10w x 12h ίντσα | AB4NNF 1ZGZ5 B121005SC5"Neoprene12 "6ΧC225.53 "10 "€290.69
WIEGMANN B121206SC Μεταλλικό περίβλημα 6d x 12w x 12h Inch | AB4NNG 1ZGZ6 B121206SC6"Neoprene12 "4ΚΡ365.53 "12 "€342.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN B141206SC Μεταλλικό περίβλημα με μεντεσέδες 6d x 12w x 14h ίντσες
€325.64 /μονάδα