Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βίδα περιβλήματος WIEGMANN B080603SC 3.5dx 6w x 8h Inch | AC8GRW 3A925

WIEGMANN B080603SC Βίδα περιβλήματος 3.5d x 6w x 8h ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8GRW Μοντέλο: B080603SCΣταυρός: 3A925

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€158.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουτιού διακλάδωσης
Βασικό υλικόΜεταλλικός
ΧρώμαΓκρί
Βάθος3.5 "
Χαρακτηριστικά κάλυψης περιβλήματοςΒιδωτές βίδες κάλυψης
Τύπος καλύμματος περιβλήματοςΒιδώστε
φινίρισμαANSI 61 Σκόνη πολυεστέρα
Τσιμούχαπολυουρεθάνης
Ύψος8"
Εσωτερικό πάνελ3A926
Knockouts / Χωρίς νοκ-άουτΧωρίς νοκ άουτ
ΥλικόΆνθρακα
Μεταλλικό μετρητή14
ΒάσηΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA12, 13
Βάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί3.03 "
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.565
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8538100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤσιμούχαΎψοςΕσωτερικό πάνελΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή
WIEGMANN B040404SC Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 4d x 4w x 4h ίντσα | AB4NMZ 1ZGY8 B040404SC4"Neoprene4"-4"4"€194.54
WIEGMANN B060404SC Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 4d x 4w x 6h ίντσα | AB4NNB 1ZGZ1 B060404SC4"Neoprene6"4LV584"4"€227.26
WIEGMANN B060604SC Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 4d x 6w x 6h ίντσα | AB4NNC 1ZGZ2 B060604SC4"Neoprene6"6ΧC204"6"€226.96
WIEGMANN B080804SC Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 4d x 8w x 8h ίντσα | AB4NND 1ZGZ3 B080804SC4"Neoprene8"6ΧC214"8"€218.12
WIEGMANN B100804SC Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 4d x 8w x 10h ίντσα | AB4NNE 1ZGZ4 B100804SC4"Neoprene10 "3A9284"8"€250.83
WIEGMANN B121005SC Μεταλλικό περίβλημα μεντεσέ 5d x 10w x 12h ίντσα | AB4NNF 1ZGZ5 B121005SC5"Neoprene12 "6ΧC225.53 "10 "€290.69
WIEGMANN B121206SC Μεταλλικό περίβλημα 6d x 12w x 12h Inch | AB4NNG 1ZGZ6 B121206SC6"Neoprene12 "4ΚΡ365.53 "12 "€342.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN B080603SC Βίδα περιβλήματος 3.5d x 6w x 8h ίντσας
€158.90 /μονάδα