Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA VTSPO5014 -REPLACE EDP#82605B Spiral Point Tap, #6-32 Thread Size, 3/8 Inch Thread Length, 1 31/32 Inch Length | CV3EQG 53MW82

WIDIA VTSPO5014 -REPLACE EDP#82605B Spiral Point Tap, #6-32 Thread Size, 3/8 Inch Thread Length, 1 31/32 Inch Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CV3EQG Μοντέλο: VTSPO5014 -REPLACE EDP#82605BCross Ref: 53MW82

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0049
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA VTSPO5014 -REPLACE EDP#82605B Spiral Point Tap, #6-32 Thread Size, 3/8 Inch Thread Length, 1 31/32 Inch Length
€17.18 /μονάδα