Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA M41464 Carbide Bur συμπεριλαμβάνεται γωνία 1/4 In | AE9LGX 6KJP6

WIDIA M41464 Περιλαμβανόμενη Γωνία Καρβιδίου 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9LGX Μοντέλο: M41464Cross Ref: 6KJP6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€34.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.1 / 4 "
Τύπος αιχμήςΔιπλή κοπή
Μήκος κοπής5 / 8 "
Μέγιστη. RPM70,000
Συνολικό μήκος2"
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ShapeΠεριλαμβάνεται Γωνία
Αριθμός συναλλαγήςSL-1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207901500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
WIDIA M41461 Carbide Bur Inc Γωνία 1/8 In | AE9LGV 6KJP4 M414611 / 8 "3 / 8 "90,0001.5 "Καρβίδιο1 / 8 "SL-41€16.94
WIDIA M41462 Carbide Bur Inc Γωνία 1/8 In | AE9LGW 6KJP5 M414621 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "Καρβίδιο1 / 8 "SL-42€16.29
WIDIA M41466 Carbide Bur συμπεριλαμβάνεται γωνία 5/16 σε | AE9LGY 6KJP7 M414665 / 16 "7 / 8 "68,0002.75 "Ατσάλι1 / 4 "SL-2€43.96
WIDIA M41471 Carbide Bur συμπεριλαμβάνεται γωνία 5/8 In | AE9LGZ 6KJP8 M414715 / 8 "1 5 / 16 "40,0003.187 "Ατσάλι1 / 4 "SL-6€138.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA M41464 Περιλαμβανόμενη Γωνία Καρβιδίου 1/4 In
€34.11 /μονάδα