Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA M41392 Carbide Bur Στρογγυλή μύτη 3/4 In | AE9LGN 6KJN8

WIDIA M41392 Carbide Bur Στρογγυλή μύτη 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9LGN Μοντέλο: M41392Cross Ref: 6KJN8
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
€106.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.3 / 4 "
Τύπος αιχμήςΔιπλή κοπή
Μήκος κοπής1"
Μέγιστη. RPM33,000
Συνολικό μήκος2.75 "
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ShapeΣτρογγυλή μύτη
Αριθμός συναλλαγήςSF-7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)2.29
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8207901500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
WIDIA M41394 Carbide Bur Round Nose Tree 3/4 Διπλή κοπή | AE3QCQ 5EP90 M413943 / 4 "1.25 "33,0003"Σκληρυμένος χάλυβαςSF-14€147.16
WIDIA M41393 Carbide Bur Round Nose Tree 3/4 Double Cut | AE3QCR 5EP92 M413933 / 4 "1.5 "33,0003.25 "Σκληρυμένος χάλυβαςSF-15€169.59
WIDIA M41388 Καρβίδιο Bur Στρογγυλή μύτη 1/2 In | AE9LGM 6KJN7 M413881 / 2 "3 / 4 "50,0002.5 "ΑτσάλιSF-13€61.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA M41392 Carbide Bur Στρογγυλή μύτη 3/4 In
€106.46 /μονάδα