Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA M40633 Πολυ-φλάουτο Countersink 60 Degree 1/4 In | AE9LFE 6KJJ7

WIDIA M40633 Πάγκος πολλαπλών φλάουτων 60 μοιρών 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9LFE Μοντέλο: M40633Cross Ref: 6KJJ7
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
€25.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής πολλαπλών φλαούτων
Σώμα Dia.1 / 4 "
Χωρητικότητα κοπής1 / 4 "
φινίρισμαΦωτεινό
Περιλαμβάνεται Γωνία60 μοίρες
ΥλικόΚαρβίδιο
Αριθμός φλαούτωνΠολλαπλών
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος2"
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης1 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207907585
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Χωρητικότητα κοπήςΠεριλαμβάνεται ΓωνίαΣυνολικό μήκοςΜήκος κνήμηςΤιμή
WIDIA M40640 Πολυ-φλάουτο Countersink 82 Degree 1/2 In | AE9LFL 6KJK3 M406401 / 2 "1 / 2 "82 μοίρες2 9 / 32 "1.75 "€39.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA M40633 Πάγκος πολλαπλών φλάουτων 60 μοιρών 1/4 ίντσες
€25.53 /μονάδα