Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA M40365 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 7/8 in, Overall Length 2 5/8 in, SE-5 | CV2CUH 2RPY2

WIDIA M40365 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 7/8 in, Overall Length 2 5/8 in, SE-5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CV2CUH Μοντέλο: M40365Cross Ref: 2RPY2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WIDIA M41364 Carbide Bur, Μήκος κοπής 5/8 ίντσες, συνολικό μήκος 2 3/8 ίντσες, Se-3 | CV2CLK 1Z399 M41364€42.64
WIDIA M41365 Carbide Bur, Μήκος κοπής 7/8 ίντσες, συνολικό μήκος 2 5/8 ίντσες, Se-5 | CV2CLQ 1Z401 M41365€63.55
WIDIA M41366 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Καρβίδιο γρέζι, Μήκος κοπής 1 ίντσες, Συνολικό μήκος 2 3/4 ίντσες, SE-06 | CV2CNH 429Y58 M41366€83.62
WIDIA M41371 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Καρβίδιο γρέζι, Μήκος κοπής 15.90 mm, Συνολικό μήκος 60.30 mm, SE-03M | CV2CQH 429Z91 M41371€41.62
WIDIA M41374 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Καρβίδιο γρέζι, Μήκος κοπής 22.23 mm, Συνολικό μήκος 73.02 mm, SE-05M | CV2CQV 430A09 M41374€49.70
WIDIA M41377 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Καρβίδιο γρέζι, Μήκος κοπής 25.40 mm, Συνολικό μήκος 69.90 mm, SE-07M | CV2CRB 429Z97 M41377€96.80
WIDIA M41363 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Καρβίδιο γρέζι, Μήκος κοπής 3/8 ίντσες, Συνολικό μήκος 2 ίντσες, SE-1 | CV2CRV 2RPU7 M41363€39.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA M40365 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 7/8 in, Overall Length 2 5/8 in, SE-5
€9.36 /μονάδα