Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA GT905135 Spiral Flute Tap, M3.5X0.6 Thread Size, 9 mm Thread Length, 50.70 mm Length, Ansi | CR3PRJ 53NT80

WIDIA GT905135 Spiral Flute Tap, M3.5X0.6 Μέγεθος νήματος, 9 mm Μήκος Κλωστή, 50.70 mm Μήκος, Ansi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR3PRJ Μοντέλο: GT905135Cross Ref: 53NT80
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
€37.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0027
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WIDIA GT925146 Spiral Flute Tap, M10X1.25 Μέγεθος νήματος, 13.40 mm Μήκος νήματος, 74.30 mm Μήκος | CR3LTM 53NW82 GT925146€57.62
WIDIA GT625518 Spiral Flute Tap, M10X1.25 Μέγεθος νήματος, 13.40 mm Μήκος νήματος, 74.30 mm Μήκος, 3 Φλάουτα | CR3LTQ 53NP15 GT625518€111.75
WIDIA GT905142 Σπειροειδής βρύση φλάουτου, M10X1.25 Μέγεθος νήματος, 13.40 mm Μήκος νήματος, 74.60 mm Μήκος | CR3LTU 53NV14 GT905142€49.07
WIDIA GT925147 Spiral Flute Tap, M10X1.5 Μέγεθος νήματος, 13.40 mm Μήκος νήματος, 74.30 mm Μήκος | CR3LTX 53NW84 GT925147€62.59
WIDIA GT925160 Spiral Flute Tap, M10X1.5 Μέγεθος νήματος, 13.40 mm Μήκος κλωστής, 74.30 mm Μήκος, Ansi | CR3LTZ 53NT98 GT925160€20.49
WIDIA GT605519 Spiral Flute Tap, M10X1.5 Μέγεθος νήματος, 13.40 mm Μήκος νήματος, 74.30 mm Μήκος, Ansi | CR3MDR 53NP20 GT605519€47.80
WIDIA GT625520 Spiral Flute Tap, M10X1.5 Μέγεθος νήματος, 13.40 mm Μήκος νήματος, 74.30 mm Μήκος, Δεξί Χέρι | CR3MDT 53NP17 GT625520€110.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA GT905135 Spiral Flute Tap, M3.5X0.6 Μέγεθος νήματος, 9 mm Μήκος Κλωστή, 50.70 mm Μήκος, Ansi
€37.79 /μονάδα