Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA GT605031 Spiral Flute Tap, 1/4-28 Thread Size, 7/16 Inch Thread Length, 2 1/2 Inch Length, Ansi | CR3LKK 53NM72

WIDIA GT605031 Spiral Flute Tap, 1/4-28 μέγεθος νήματος, 7/16 ίντσες μήκος κλωστής, 2 1/2 ίντσες μήκος, Ansi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR3LKK Μοντέλο: GT605031Cross Ref: 53NM72

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0117
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Τύπος διάστασηςφινίρισμαΠατήστε ChamferΠατήστε ΣτυλΚατεύθυνση νήματοςνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
WIDIA 13142 Βύσμα Βρύσης, 2 Φλάουτα, Χάλυβας υψηλής ταχύτητας βαναδίου, Μέγεθος κλωστής #10-24 | AX3LXF 1TRP3 131420.194 "ΊντσαΟξείδιο-ΒύσμαΔεξί χέρι7 / 8 "# 10-24€12.01
WIDIA 2750261 Βρύση, χάλυβας υψηλής ταχύτητας βαναδίου, τύπος βύσματος, 1/2"-13 Μέγεθος σπειρώματος βρύσης | AX3MAM 1TRR3 27502610.367 "ΊντσαΟξείδιο-ΒύσμαΔεξί χέρι1 21 / 32 "1 / 2-13€27.79
WIDIA GT905023 Βύσμα βύσματος, Χάλυβας υψηλής ταχύτητας, 3 φλάουτα, # 10-32 Μέγεθος σπειρώματος βρύσης | AX3MMF 53NU09 GT9050230.194 "ΊντσαΝιτρίδιο / Οξείδιο-Σπειροειδές φλάουτοΑριστερό χέρι15 / 32 "# 10-32€27.30
WIDIA GT905008 Βύσμα βύσματος, Χάλυβας υψηλής ταχύτητας, 3 φλάουτα, # 6-32 Μέγεθος σπειρώματος βρύσης | AX3MMM 53NU31 GT9050080.141 "ΊντσαΝιτρίδιο / Οξείδιο-Σπειροειδές φλάουτοΑριστερό χέρι23 / 64 "# 6-32€27.80
WIDIA 5362704 M6-1.00 Βρύση, βύσμα, 3 φλάουτα, χάλυβας υψηλής ταχύτητας βαναδίου, φινίρισμα βρύσης TiCN | CD2KGW 2XTK6 53627046.50mmΜετρικόςTiCNΒύσμαΣπειροειδές σημείοΔεξί χέρι16mmM6 x 1€41.87
WIDIA VTSPO5511 -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ EDP#72619B M5-0.80 Βρύση, βύσμα, 2 φλάουτα, χάλυβας υψηλής ταχύτητας, φωτεινό φινίρισμα βρύσης | CD2LUF 53MX43 VTSPO5511 - ΤΟΠΟΣ EDP # 72619B4.93mmΜετρικόςΦωτεινόΒύσμαΣπειροειδές σημείοΔεξί χέρι12.7mmM5 x 0.8€31.13
WIDIA VTSPO5043 12-24 Βρύση, βύσμα, 2 φλάουτα, ατσάλι υψηλής ταχύτητας, φινίρισμα φωτεινής βρύσης | CD2LUG 53NA35 VTSPO50430.22 "ΊντσαΦωτεινόΒύσμαΣπειροειδές σημείοΔεξί χέρι1 / 2 "# 12-24-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA GT605031 Spiral Flute Tap, 1/4-28 μέγεθος νήματος, 7/16 ίντσες μήκος κλωστής, 2 1/2 ίντσες μήκος, Ansi
€33.80 /μονάδα