Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA GT41 Χειροκίνητο πάτημα M16 x 2 TiCN | AA3VWG 11W846

WIDIA GT41 Hand Tap M16 x 2 TiCN

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3VWG Μοντέλο: GT41Cross Ref: 11W846

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€269.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε με το χέρι
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίσταςGT41
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-E-PM
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος4 21 / 64 "
Πίσσα2.00mm
Όρια διαμέτρου βήματος6ΗΧ
Σανκ Ντία.12mm
ΜέγεθοςM16
Πατήστε ΣτυλΤροποποιημένο Bottoming
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος25 / 32 "
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2655
Ύψος πλοίου (cm)2.06
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
WIDIA GT41 Χειροκίνητο πάτημα M10 x 1.5 TiCN | AA3VWD 11W843 GT413 15 / 16 "1.50mmD1010mmM1019 / 32 "€132.48
WIDIA GT41 Χειροκίνητη βρύση M12 x 1.75 TiCN | AA3VWE 11W844 GT414 21 / 64 "1.75mmD119mmM1245 / 64 "€160.52
WIDIA GT41 Χειροκίνητη βρύση M14 x 2 TiCN | AA3VWF 11W845 GT414 21 / 64 "2.00mm6ΗΧ11mmM1425 / 32 "€213.15
WIDIA GT41 Χειροκίνητη βρύση M18 x 2.5 TiCN | AA3VWH 11W847 GT414 59 / 64 "2.50mm6ΗΧ14mmM1863 / 64 "€165.89
WIDIA GT41 Χειροκίνητη βρύση M20 x 2.5 TiCN | AA3VWJ 11W848 GT415.5 "2.50mm6ΗΧ16mmM2063 / 64 "€392.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA GT41 Hand Tap M16 x 2 TiCN
€269.59 /μονάδα