Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA GT305011 Spiral Flute Tap 5/16-18unc Tin+crc/c | AA3VPE 11W705

WIDIA GT305011 Σπιράλ φλάουτο Tap 5/16-18unc Tin+crc/c

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3VPE Μοντέλο: GT305011Cross Ref: 11W705
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
€66.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαTiN + CrC / C
Αριθμός λίσταςGT30
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-E-PM
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2 23 / 32 "
Πίσσα18
Όρια διαμέτρου βήματος3BX
Σανκ Ντία.0.318 "
Μέγεθος5 / 16 "
Πατήστε ΣτυλΤροποποιημένο Bottoming
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος31 / 64 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)1.37
Μήκος πλοίου (cm)9.58
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠατήστε ΣτυλΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΚατεύθυνση νήματοςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΤιμή
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M3x0.5 TiN+CrC/C 1-15/16 "| AA3QNR 11T297 GT20ΒύσμαGT202Αριστερό χέρι5 / 8 "Τραχύς1 15 / 16 "0.50mm€51.44
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M4x0.7 TiN+CrC/C 2-1/8 "| AA3QNT 11T298 GT20ΒύσμαGT202Αριστερό χέρι21 / 64 "Τραχύς2.125 "0.70mm€54.77
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M5x0.8 TiN+CrC/C 2-3/8 "| AA3QNU 11T299 GT20ΒύσμαGT202Αριστερό χέρι15 / 32 "Τραχύς2.375 "0.80mm€52.85
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M6x1 TiN+CrC/C 2-1/2 "| AA3QNV 11T301 GT20ΒύσμαGT203Αριστερό χέρι15 / 32 "Τραχύς2.5 "1.00mm€59.26
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M8x1 TiN+CrC/C 2-23/32 "| AA3QNW 11T302 GT20ΒύσμαGT203Αριστερό χέρι7 / 16 "τέλος2 23 / 32 "1.00mm€68.49
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M8x1.25 TiN+CrC/C 2-23/32 "| AA3QNX 11T303 GT20ΒύσμαGT203Αριστερό χέρι31 / 64 "Τραχύς2 23 / 32 "1.25mm€61.94
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M10x1.5 TiN+CrC/C 2-15/16 "| AA3QNY 11T304 GT20ΒύσμαGT203Αριστερό χέρι17 / 32 "Τραχύς2 15 / 16 "1.50mm€65.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA GT305011 Σπιράλ φλάουτο Tap 5/16-18unc Tin+crc/c
€66.15 /μονάδα