Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M16x2 TiCN | AA3QTE 11T379

WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M16x2 TiCN

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3QTE Μοντέλο: GT20Σταυρός: 11T379

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€145.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίσταςGT20
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-E-PM
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος4 21 / 64 "
Πίσσα2.00mm
Όρια διαμέτρου βήματος6ΗΧ
Σανκ Ντία.12mm
ΜέγεθοςM16
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΑριστερό χέρι
νήμα Μήκος25 / 32 "
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)2.06
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap # 4-40UNC TiCN 2BX | AA3QML 11T269 GT20UNC21.875 "402BX0.141 "#49 / 16 "€12.95
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap # 6-32UNC TiCN 2BX | AA3QMP 11T272 GT20UNC22"322BX0.141 "#623 / 64 "-
RFQ
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap # 8-32UNC TiCN 3BX | AA3QMT 11T275 GT20UNC22.125 "323BX0.168 "#85 / 16 "€48.37
WIDIA GT205040 Spiral Flute Tap # 10-24unc Ticn | AA3QMU 11T276 GT205040UNC32.375 "243BX0.194 "#1015 / 32 "€52.75
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap 1 / 4-20UNC TiCN 2BX | AA3QMW 11T278 GT20UNC32.5 "202BX0.255 "1 / 4 "7 / 16 "€54.77
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap 1 / 4-20UNC TiCN 3BX | AA3QMX 11T279 GT20UNC32.5 "203BX0.255 "1 / 4 "7 / 16 "€55.47
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap 5/16-18UNC TiCN 2BX | AA3QMY 11T280 GT20UNC32 23 / 32 "182BX0.318 "5 / 16 "31 / 64 "€61.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M16x2 TiCN
€145.82 /μονάδα