Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 5900 Thread Forming Tap 1/4-28UNF Bright H4 | AA6GMK 13X275

WIDIA 5900 Βρύση σχηματισμού νήματος 1/4-28UNF Bright H4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6GMK Μοντέλο: 5900Σταυρός: 13Χ275
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
€23.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα
φινίρισμαΦωτεινό
Αριθμός λίστας5900
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2.5 "
Πίσσα28
Όρια διαμέτρου βήματοςH4
Σανκ Ντία.0.255 "
Μέγεθος1 / 4 "
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος5 / 8 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)0.91
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.45
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΤύπος νημάτωνΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WIDIA 5912 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M12x1.75 Bright | AA6GLQ 13Χ243 591215 / 16 "59123.375 "Τραχύς1.75mmD110.367 "M12€49.88
WIDIA 18264 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M10x1.5 Bright | AA6GLR 13Χ244 182643 / 4 "59102 15 / 16 "Τραχύς1.50mmD100.381 "M10€29.07
WIDIA 18262 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M8x1.25 Bright | AA6GLT 13Χ246 1826211 / 16 "59102 23 / 32 "Τραχύς1.25mmD90.318 "M8€25.04
WIDIA 5912 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M8x1.25 Bright | AA6GLU 13Χ247 591211 / 16 "59122 23 / 32 "Τραχύς1.25mmD90.318 "M8€26.34
WIDIA 18260 Νήμα που σχηματίζει Πατήστε M6x1 Bright | AA6GLV 13X248 182605 / 8 "59102.5 "Τραχύς1.00mmD80.255 "M6€21.62
WIDIA 5912 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M6x1 Bright | AA6GLW 13Χ249 59125 / 8 "59122.5 "Τραχύς1.00mmD80.255 "M6€23.32
WIDIA 5912 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M5x0.8 Bright | AA6GLX 13Χ251 59121 / 2 "59122.375 "Τραχύς0.80mmD70.194 "M5€22.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 5900 Βρύση σχηματισμού νήματος 1/4-28UNF Bright H4
€23.73 /μονάδα