Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 5512TC Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M3x0.5 TiCN | AA4CDR 12E991

WIDIA 5512TC Βρύση σχηματισμού νήματος M3x0.5 TiCN

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4CDR Μοντέλο: 5512TCΣταυρός: 12E991
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
€33.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας5512TC
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος1 15 / 16 "
Πίσσα0.50mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD5
Σανκ Ντία.0.141 "
ΜέγεθοςM3
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος5 / 16 "
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.91
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.45
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
WIDIA 5512TC Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M10x1.5 TiCN | AA4CDK 12E985 5512TCΤραχύς5512TC2 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M103 / 4 "€8.03
WIDIA 5512TC Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M8x1.25 TiCN | AA4CDM 12E987 5512TCΤραχύς5512TC2 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M811 / 16 "€34.94
WIDIA 5512TC Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M6x1 TiCN | AA4CDN 12E988 5512TCΤραχύς5512TC2.5 "1.00mmD80.255 "M65 / 8 "€32.73
WIDIA 5502TC Διαμόρφωση σπειρώματος Βρύση 3 / 8-16UNC TiCN | AA4CDT 12E994 5502TCUNC5502TC2 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "3 / 4 "€45.10
WIDIA 5502TC Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε 1 / 4-20UNC TiCN | AA4CDV 12E997 5502TCUNC5502TC2.5 "20H40.255 "1 / 4 "5 / 8 "€34.48
WIDIA 5502TC Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε # 10-32UNF TiCN | AA4CDW 12E998 5502TCUNF5502TC2.375 "32H40.194 "#105 / 8 "€30.86
WIDIA 5502TC Βρύση σχηματισμού νήματος #8-32UNC TiCN H3 | AA4CDZ 12F002 5502TCUNC5502TC2.125 "32H30.168 "#83 / 8 "€32.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 5512TC Βρύση σχηματισμού νήματος M3x0.5 TiCN
€33.73 /μονάδα