Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 5400158 Spiral Flute Tap M5x0.8 Black Oxide | AA3VLF 11W622

WIDIA 5400158 Σπιράλ Φλάουτο Tap M5x0.8 Black Oxide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3VLF Μοντέλο: 5400158Cross Ref: 11W622
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
€45.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Αριθμός λίστας8354
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.375 "
Πίσσα0.80mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD7
Σανκ Ντία.0.194 "
ΜέγεθοςM5
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 / 2 "
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)0.91
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.45
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠατήστε ΣτυλΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωννήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΤιμή
WIDIA 5364710 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης 3/4-16unf Black Oxide | AA3VED 11W462 5364710Τροποποιημένο Bottoming8304419 / 32 "UNF4.25 "16H5€154.05
WIDIA 5364703 Spiral Flute Tap 3 / 4-10unc Μαύρο Οξείδιο | AA3VEE 11W463 5364703Τροποποιημένο Bottoming8304453 / 64 "UNC4.25 "10H5€154.77
WIDIA 5356748 Spiral Flute Tap # 4-48unf Μαύρο Οξείδιο | AA3VEF 11W464 5356748Τροποποιημένο Bottoming8304215 / 64 "UNF1.875 "48H2€37.08
WIDIA 5356668 Σπειροειδής φλάουτο Πατήστε #2-56unc Black Oxide | AA3VEG 11W465 5356668Τροποποιημένο Bottoming830427 / 16 "UNC1.75 "56H2€56.32
WIDIA 5364695 Spiral Flute Tap 5 / 8-18unf Μαύρο Οξείδιο | AA3VEH 11W466 5364695Τροποποιημένο Bottoming8304333 / 64 "UNF3 13 / 16 "18H5€119.21
WIDIA 5364687 Spiral Flute Tap 5 / 8-11unc Μαύρο Οξείδιο | AA3VEJ 11W467 5364687Τροποποιημένο Bottoming830433 / 4 "UNC3 13 / 16 "11H5€116.17
WIDIA 5364677 Spiral Flute Tap 9 / 16-18unf Μαύρο Οξείδιο | AA3VEK 11W468 5364677Τροποποιημένο Bottoming8304333 / 64 "UNF3.59318H3€109.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 5400158 Σπιράλ Φλάουτο Tap M5x0.8 Black Oxide
€45.37 /μονάδα