Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 5366132 Spiral Point Tap 9/16-12UNC High Vanadium HSS-E | AB3YDV 1W216

WIDIA 5366132 Spiral Point Tap 9/16-12UNC High Vanadium HSS-E

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3YDV Μοντέλο: 5366132Cross Ref: 1W216

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€80.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Αριθμός λίστας8301
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος3.593
Πίσσα12
Όρια διαμέτρου βήματοςH3
Σανκ Ντία.0.429 "
Μέγεθος9 / 16 "
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος63 / 64 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤιμή
WIDIA 5357285 Spiral Point Tap # 6-32unc Μαύρο Οξείδιο | AB3YDC 1W182 5357285UNC32"32H30.141 "#613 / 32 "€21.75
WIDIA 5365743 Spiral Point Tap # 8-32unc Μαύρο Οξείδιο | AB3YDD 1W184 5365743UNC32.125 "32H30.168 "#829 / 64 "€22.26
WIDIA 5365763 Spiral Point Tap # 10-32unf Μαύρο Οξείδιο | AB3YDE 1W186 5365763UNF32.375 "32H30.194 "#1017 / 32 "€22.26
WIDIA 5365806 Spiral Point Tap 1/4-20unc Black Oxide | AB3YDF 1W188 5365806UNC32.5 "20H30.255 "1 / 4 "19 / 32 "€24.60
WIDIA 5365829 Σπειροειδές σημείο Πατήστε 1 / 4-28unf Μαύρο οξείδιο | AB3YDG 1W190 5365829UNF32.5 "28H30.255 "1 / 4 "19 / 32 "€24.70
WIDIA 5365931 Spiral Point Tap 5 / 16-18unc Μαύρο Οξείδιο | AB3YDH 1W192 5365931UNC32 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "43 / 64 "€26.93
WIDIA 5365945 Spiral Point Tap 5 / 16-24unf Μαύρο Οξείδιο | AB3YDJ 1W194 5365945UNF32 23 / 32 "24H30.318 "5 / 16 "43 / 64 "€28.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 5366132 Spiral Point Tap 9/16-12UNC High Vanadium HSS-E
€80.09 /μονάδα