Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 2512 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M3x0.5 TiN | AA3VLT 11W646

WIDIA 2512 Βρύση σχηματισμού νήματος M3x0.5 TiN

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3VLT Μοντέλο: 2512Cross Ref: 11W646

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€33.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα
φινίρισμαΚασσίτερος
Αριθμός λίστας2512
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος1 15 / 16 "
Πίσσα0.50mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD5
Σανκ Ντία.0.141 "
ΜέγεθοςM3
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος5 / 16 "
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)0.91
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.45
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠατήστε ΣτυλΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωννήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΤιμή
WIDIA 2512 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M12x1.75 TiN | AA3VLL 11W640 2512Κάτω2512415 / 16 "Τραχύς3.375 "1.75mmD11€64.88
WIDIA 2512 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M10x1.5 TiN | AA3VLM 11W641 2512Κάτω251243 / 4 "Τραχύς2 15 / 16 "1.50mmD10€37.62
WIDIA 2512 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M8x1.25 TiN | AA3VLN 11W642 2512Κάτω2512411 / 16 "Τραχύς2 23 / 32 "1.25mmD9€32.58
WIDIA 2512 Διαμόρφωση νημάτων Πατήστε M6x1 TiN AA3VLP 11W643 2512Κάτω251245 / 8 "Τραχύς2.5 "1.00mmD8€28.69
WIDIA 2512 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M5x0.8 TiN | AA3VLQ 11W644 2512Κάτω251241 / 2 "Τραχύς2.375 "0.80mmD7€27.43
WIDIA 2512 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε M4x0.7 TiN | AA3VLR 11W645 2512Κάτω251243 / 8 "Τραχύς2.125 "0.70mmD6€28.47
WIDIA 2510 Διαμόρφωση νήματος Πατήστε M12x1.75 TiN | AA3VLU 11W647 2510Βύσμα2510415 / 16 "Τραχύς3.375 "1.75mmD11€61.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 2512 Βρύση σχηματισμού νήματος M3x0.5 TiN
€33.74 /μονάδα