Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 14799 Χερούλι M8 x 1.25 Μη επικαλυμμένο | AA9MZM 1E005

WIDIA 14799 Χειρολαβή M8 x 1.25 Χωρίς επίστρωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9MZM Μοντέλο: 14799Σταυρός: 1E005
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
€16.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε με το χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Αριθμός λίστας5353
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας βαναδίου
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2 23 / 32 "
Πίσσα1.25mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD9
Σανκ Ντία.0.318 "
ΜέγεθοςM8
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.125 "
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΠατήστε ΣτυλΤιμή
WIDIA 14797 Χτύπημα χεριού M8 x 1.25 Χωρίς επίστρωση | AA9MZK 1E001 147971.125 "53532 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Κωνοειδής€16.30
WIDIA 14798 Χερούλι M8 x 1.25 Μη επικαλυμμένο | AA9MZL 1E003 147981.125 "53532 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Βύσμα€16.30
WIDIA 14813 Χειροκίνητο M10 x 1.5 Μη επικαλυμμένο AA9MZQ 1E009 148131.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Κωνοειδής€20.17
WIDIA 14814 Χερούλι M10 x 1.5 Μη επικαλυμμένο | AA9MZR 1Ε011 148141.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Βύσμα€20.74
WIDIA 14815 Χειρός Πατήστε M10 x 1.5 Χωρίς Επίστρωση | AA9MZU 1E013 148151.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Κάτω€20.69
WIDIA 14829 Χερούλι M12 x 1.75 Χωρίς επίστρωση | AA9MZX 1Ε017 148291 21 / 32 "53533.375 "1.75mmD110.367 "M12Κωνοειδής€36.11
WIDIA 14830 Χερούλι M12 x 1.75 Χωρίς επίστρωση | AA9MZY 1Ε019 148301 21 / 32 "53533.375 "1.75mmD110.367 "M12Βύσμα€36.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 14799 Χειρολαβή M8 x 1.25 Χωρίς επίστρωση
€16.75 /μονάδα