Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 14648 Hand Tap Set 3 Piece High Speed ​​Steel 1 1/2-6 H4 Limit | AD7YTD 4HF12

WIDIA 14648 Hand Tap Set 3 Piece High Speed ​​Steel 1 1/2-6 H4 Limit

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YTD Μοντέλο: 14648Cross Ref: 4HF12

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,616.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ βρύσης με το χέρι
Τύπος διάστασηςΚλασματικός
φινίρισμαΦωτεινό
Φλάστες4
Αριθμός λίστας5305/5303
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Αριθμός κομματιών3
Συνολικό μήκος6.375 "
Πίσσα6
Όρια διαμέτρου βήματοςH4
Σανκ Ντία.1.233 "
Μέγεθος1.5 "
Πατήστε Στυλ5303
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3"
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.565
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το 4HF12 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 5TVZ7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίσσαΤύπος διάστασηςφινίρισμαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤιμή
WIDIA 14800 Χειροκίνητο σετ 3 τεμαχίων χάλυβα υψηλής ταχύτητας M8-1.25 D5 Όριο | AA9MZP 1Ε007 148001.25mmΜετρικόςΟχι αλειμμένοςD50.318 "M8-1.125 "€51.02
WIDIA 14816 Σετ χεριού 3 τεμαχίων χάλυβας υψηλής ταχύτητας M10-1.5 D6 Όριο | AA9MZW 1E015 148161.5mmΜετρικόςΟχι αλειμμένοςD60.381 "M10-1.25 "€73.21
WIDIA 14832 Χειροκίνητο σετ 3 τεμαχίων χάλυβα υψηλής ταχύτητας M12-1.75 D6 Όριο | AA9NAA 1Ε023 148321.75mmΜετρικόςΟχι αλειμμένοςD60.367 "M12-1 21 / 32 "€113.96
WIDIA 14848 Χειροκίνητο σετ 3 τεμαχίων χάλυβα υψηλής ταχύτητας M14-2.0 D7 Όριο | AA9NAF 1Ε031 148482.0mmΜετρικόςΦωτεινόD70.429 "M1453531 23 / 32 "€171.32
WIDIA 14864 Χειροκίνητο σετ 3 τεμαχίων χάλυβα υψηλής ταχύτητας M16-2.0 D7 Όριο | AA9NAN 1Ε040 148642.0mmΜετρικόςΦωτεινόD70.48 "M1653531 13 / 16 "€208.23
WIDIA 14880 Χειροκίνητο σετ 3 τεμαχίων χάλυβα υψηλής ταχύτητας M18-2.5 D7 Όριο | AA9NAU 1E048 148802.5mmΜετρικόςΦωτεινόD70.542 "M1853531 13 / 16 "€282.50
WIDIA 14896 Χειροκίνητο σετ 3 τεμαχίων χάλυβα υψηλής ταχύτητας M20-2.5 D7 Όριο | AA9NAY 1E056 148962.5mmΜετρικόςΦωτεινόD70.652 "M2053532"€382.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 14648 Hand Tap Set 3 Piece High Speed ​​Steel 1 1/2-6 H4 Limit
€1,616.87 /μονάδα