Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 14247 Hand Tap 7/16-20unf Χωρίς επίστρωση | AD6UAJ 4AHW7

WIDIA 14247 Hand Tap 7/16-20unf Χωρίς επίστρωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6UAJ Μοντέλο: 14247Cross Ref: 4AHW7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε με το χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Αριθμός λίστας5303
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3.156 "
Πίσσα20
Όρια διαμέτρου βήματοςH3
Σανκ Ντία.0.323 "
Μέγεθος7 / 16 "
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.437 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠατήστε ΣτυλΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωννήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΤιμή
WIDIA 15184 Χειροκίνητο πάτημα # 4-40unc Uncoated | AD6TXJ 4AHL3 15184Κωνοειδής530539 / 16 "UNC1.875 "40H2€12.65
WIDIA 15185 Χειροκίνητο πάτημα # 4-40unc Uncoated | AD6TXK 4AHL4 15185Βύσμα530539 / 16 "UNC1.875 "40H2€12.29
WIDIA 15186 Πατήστε το χέρι # 4-40unc Uncoated | AD6TXL 4AHL5 15186Κάτω530539 / 16 "UNC1.875 "40H2€12.32
WIDIA 15209 Πατήστε το χέρι # 5-40unc Uncoated | AD6TXN 4AHL7 15209Κωνοειδής530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€12.57
WIDIA 15210 Πατήστε το χέρι # 5-40unc Uncoated | AD6TXP 4AHL8 15210Βύσμα530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€12.56
WIDIA 15211 Πατήστε με το χέρι # 5-40unc Uncoated | AD6TXQ 4AHL9 15211Κάτω530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€13.61
WIDIA 15237 Πατήστε το χέρι # 6-32unc Uncoated | AD6TXT 4AHM1 15237Κωνοειδής5305311 / 16 "UNC2"32H3€10.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 14247 Hand Tap 7/16-20unf Χωρίς επίστρωση
€30.04 /μονάδα