Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 13373 Spiral Point Tap, M3.5X0.6 Μέγεθος νήματος, 17.46 mm Μήκος νήματος, 50.80 mm Μήκος | CR3RKP 1C785

WIDIA 13373 Spiral Point Tap, M3.5X0.6 Μέγεθος νήματος, 17.46 mm Μήκος νήματος, 50.80 mm Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR3RKP Μοντέλο: 13373Κωδ. Σταυρού: 1C785
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
€15.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WIDIA GT145006 Spiral Point Tap, M10X1.5 Μέγεθος νήματος, 22 mm Μήκος νήματος, 100 mm Μήκος | CR3RHH 53MV21 GT145006€171.82
WIDIA GT145007 Spiral Point Tap, M12X1.75 Μέγεθος κλωστής, 24 mm Μήκος νήματος, 110 mm Μήκος | CR3RHJ 53MV22 GT145007€185.82
WIDIA GT145001 Σπειροειδής βρύση, M3X0.5 Μέγεθος νήματος, 11 mm Μήκος νήματος, 56 mm Μήκος | CR3RHK 53MV16 GT145001€118.99
WIDIA GT145002 Spiral Point Tap, M4X0.7 Μέγεθος νήματος, 13 mm Μήκος νήματος, 63 mm Μήκος | CR3RHM 53MV17 GT145002€118.55
WIDIA GT145003 Spiral Point Tap, M5X0.8 Μέγεθος κλωστής, 15 mm Μήκος νήματος, 70 mm Μήκος | CR3RHN 53MV18 GT145003€117.59
WIDIA GT145004 Spiral Point Tap, M6X1 Μέγεθος νήματος, 17 mm Μήκος κλωστής, 80 mm Μήκος | CR3RHP 53MV19 GT145004€120.26
WIDIA GT145005 Spiral Point Tap, M8X1.25 Μέγεθος νήματος, 20 mm Μήκος νήματος, 90 mm Μήκος | CR3RHQ 53MV20 GT145005€145.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 13373 Spiral Point Tap, M3.5X0.6 Μέγεθος νήματος, 17.46 mm Μήκος νήματος, 50.80 mm Μήκος
€15.24 /μονάδα