WHITESIDE PNERLR Creeper Steel 40 In | AC2YYH 2PB37

WHITESIDE PNERLR Creeper Steel 40 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YYH Μοντέλο: PNERLRCross Ref: 2PB37

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€556.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναρριχητικό φυτό
Μέγεθος τροχίσκου6"
Τύπος τροχίσκουΠνευματικό, ανθεκτικό στο λάδι
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος8.75 "
Μήκος40 "
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
Αριθμός τροχών4
ΧαρακτηριστικάΣωληνοειδή και ανθεκτικά στη διάβρωση
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Προσκέφαλο (με επένδυση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τροχίσκουΤύπος τροχίσκουΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
WHITESIDE 2UP Creeper Steel 44 In | AC2YYG 2PB36 2UP2.5 "Ανθεκτικό στο λάδι3.625 "44 "570 λίβρες17 "€483.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHITESIDE PNERLR Creeper Steel 40 In
€556.46 /μονάδα