Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WHITE-RODGERS 767A-356 Ignitor Hot Surface | AE3MCT 5E809

WHITE-RODGERS 767A-356 Ignitor Hot Surface

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3MCT Μοντέλο: 767A-356Σταυρός: 5E809

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμνηστής θερμής επιφάνειας
Τύπος αερίουLP / NG
Μήκος6"
Ειδικές πληροφορίες2 τερματικό δοχείο με 0.093 αρσενικούς πείρους, για σφραγισμένα συστήματα καύσης
ΧαρακτηριστικάΚαρβίδιο πυριτίου
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8416900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
WHITE-RODGERS 767A-357 Ignitor Hot Surface | AE3MCU 5E810 767A-3575.25 "€45.20
WHITE-RODGERS 767A-361 Ignitor Hot Surface | AE3MCV 5E811 767A-3615.25 "€31.83
White-Rodgers 767A-365 Hot Surface Ignitor, LP/ng Gas, 120V, 5 2/3 ίντσες Μήκος | AE3MCW 5E812 767A-3655 2 / 3 "€33.34
WHITE-RODGERS 767A-366 Ignitor Hot Surface | AE3MCX 5E813 767A-3665 1 / 3 "€46.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHITE-RODGERS 767A-356 Ignitor Hot Surface
€41.72 /μονάδα